GUHRING Carbide Drill 7xD

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Diameter Drill (mm)14.5
Flute Length (mm)152
MaterialCarbide
Overall Length (mm)204
Series Number5512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan