ATEN 2-Port VGA Splitter

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Humidity (%RH)0 - 80, Non-Condensing
Interfaces1 x HDB-15 Male (Blue) (input) ; 2 x HDB-15 Female (Blue) (output)
Maximum Bandwidth (MHz)350
Maximum Distance (m)1.8
Maximum ResolutionUp to 1920 x 1440
Operating Temperature (°C)0 to 50
Power Consumption402
Storage Temperature (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan