Winix Ultrasonic Humidifier

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Capacity (L)7.5
Coverage Area (m²)50
Power (W)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Humidifier WINIX L500 membantu mengembalikan kelembapan di ruang tamu, kamar tidur, atau kamar anak Anda ke tingkat kelembaban ideal dengan sangat cepat. Penggunaan humidifier dapat menghindari kondisi kulit dan bibir yang kering, meredakan gejala sinus, dan menghilangkan bakteri di udara

LightCel™ UV-C technology teruji secara klinis dapat membantu mengurangi keberadaan bakteri yang diuji di dalam air hingga 99,99%

*Berdasarkan uji laboratorium independen yang dilakukan pada bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae dalam wadah 3mL dan unit harus beroperasi selama 1 jam agar efektif membunuh bakteri hingga 99.99%
Feature
Warm Mist dan Cool Mist
UV C LED LightCel™ Technology
Tangki air 7,5 liter dengan Top Fill Design
Humidification capacity 400 ml per jam
Programmable humidistat dengan pilihan 40–60%
Timer hingga 12 jam
Adjustable mood lighting
Aroma pad dan anti calc capsule

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan