AKS Box Fan Axial

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Fan Wheel Speed (rpm)1400
Noise (dB)70
Power (W)550 / 3/4Hp
Size Blade (inch)30
Size Frame (inch)36
Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan