Krisbee Stick Potato

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (g)20
VariantMakcabe Level 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Komposisi : Makanan Ringan (mengandung Tepung Kentang (20%), Tepung Terigu, Tepung Tapioka, Pati Jagung), Minyak Kelapa Sawit, Bumbu Rasa Pedas (mengandung Gula, Rempah (mengandung Cabai Bubuk (0.96%)), Penguat Rasa (Mononatrium Glutamat, Dinatrium Inosinat dan Guanilat), Garam, Perisa Sintetik dan Alami, Padatan Susu, Pemanis Alami Glikosida Steviol, Pewarna Sintetik Makanan Kuning FCF CI No. 15985).
Mengandung Antioksidan (TBHQ, Askorbil Palmitat, Tokoferol) dan Pewarna Alami Karamel (I dan III).

No. BPOM : RI MD 242888001500308
Peringatan
Mengandung Alergen : Gluten, Susu, Kedelai, Krustasea. Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses Kacang Pohon, Sulfit, Telur dan Ikan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan