BFL Endmill Carbide HRC 55

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Diameter Cutting (mm)6
Flute4
Flute Length (mm)40
MaterialCarbide
Overall Length (mm)150
Working Material Hardness55 HRC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan