Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 1100x500x620 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Maximum Pressure (MPa) | 0 to 0.6 |
| Pipe Diameter (Caliber) (mm) | 38 |
| Power (W) | 1500 |
| Speed (rpm) | 10 to 750 |
| Theoretical Flow Capacity (L) | 20 /100r (±9 m³/h, water test reference) |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Type
20 Variable Frequency Transfer Pump merupakan solusi modern untuk kebutuhan pemindahan cairan dalam proses produksi industri. Mesin ini dirancang dengan sistem variable frequency drive (VFD) yang memungkinkan pengaturan kecepatan putaran secara fleksibel sesuai dengan karakteristik bahan yang dipindahkan.
Dengan kapasitas aliran teoritis hingga 9 m³/jam (berdasarkan uji air) dan tekanan maksimum 0,6 MPa, pompa ini mampu bekerja dengan stabil untuk berbagai jenis cairan. Mulai dari produk makanan, minuman, hingga bahan kimia yang bersifat kental maupun encer.
Fitur Unggulan:
Variable Frequency Control
Kecepatan putaran motor dapat disesuaikan (10–750 rpm), memberikan kontrol presisi terhadap laju aliran cairan dan mencegah kerusakan bahan sensitif. Kapasitas Besar & Tekanan Stabil
Mampu mengalirkan hingga 20 liter per 100 rotasi dengan tekanan maksimal 0,6 MPa, ideal untuk kebutuhan produksi skala menengah hingga besar. Material Food Grade
Dibuat dari stainless steel 304, memastikan ketahanan terhadap korosi serta keamanan untuk bahan pangan dan cairan higienis. Efisiensi Energi Tinggi
Ditenagai oleh motor 1.5 kW yang hemat energi namun tetap memberikan performa optimal sepanjang waktu. Cocok untuk Sistem Otomatisasi
Dapat diintegrasikan dengan berbagai mesin pengisian atau pengemasan otomatis untuk mempercepat proses produksi.
Aplikasi Industri:
Pompa ini cocok digunakan di berbagai sektor industri seperti:
Industri makanan dan minuman (saus, sirup, susu cair, minyak, minuman fermentasi) Farmasi dan kosmetik (krim, lotion, cairan antiseptik) Kimia ringan dan bahan pembersih (detergen cair, pelarut, emulsi)
Keunggulan untuk Pengusaha:
Dengan sistem kontrol frekuensi variabel, pengusaha dapat mengatur kecepatan aliran sesuai kebutuhan tanpa mengganti komponen atau menghentikan produksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperpanjang umur mesin dan menekan biaya operasional. Mesin ini sangat direkomendasikan bagi pengusaha yang ingin meningkatkan stabilitas proses produksi, kualitas hasil akhir, dan efisiensi energi dalam jangka panjang. Fitur produk tidak tersedia
20 Variable Frequency Transfer Pump merupakan solusi modern untuk kebutuhan pemindahan cairan dalam proses produksi industri. Mesin ini dirancang dengan sistem variable frequency drive (VFD) yang memungkinkan pengaturan kecepatan putaran secara fleksibel sesuai dengan karakteristik bahan yang dipindahkan.
Dengan kapasitas aliran teoritis hingga 9 m³/jam (berdasarkan uji air) dan tekanan maksimum 0,6 MPa, pompa ini mampu bekerja dengan stabil untuk berbagai jenis cairan. Mulai dari produk makanan, minuman, hingga bahan kimia yang bersifat kental maupun encer.
Fitur Unggulan:
Variable Frequency Control
Kecepatan putaran motor dapat disesuaikan (10–750 rpm), memberikan kontrol presisi terhadap laju aliran cairan dan mencegah kerusakan bahan sensitif. Kapasitas Besar & Tekanan Stabil
Mampu mengalirkan hingga 20 liter per 100 rotasi dengan tekanan maksimal 0,6 MPa, ideal untuk kebutuhan produksi skala menengah hingga besar. Material Food Grade
Dibuat dari stainless steel 304, memastikan ketahanan terhadap korosi serta keamanan untuk bahan pangan dan cairan higienis. Efisiensi Energi Tinggi
Ditenagai oleh motor 1.5 kW yang hemat energi namun tetap memberikan performa optimal sepanjang waktu. Cocok untuk Sistem Otomatisasi
Dapat diintegrasikan dengan berbagai mesin pengisian atau pengemasan otomatis untuk mempercepat proses produksi.
Aplikasi Industri:
Pompa ini cocok digunakan di berbagai sektor industri seperti:
Industri makanan dan minuman (saus, sirup, susu cair, minyak, minuman fermentasi) Farmasi dan kosmetik (krim, lotion, cairan antiseptik) Kimia ringan dan bahan pembersih (detergen cair, pelarut, emulsi)
Keunggulan untuk Pengusaha:
Dengan sistem kontrol frekuensi variabel, pengusaha dapat mengatur kecepatan aliran sesuai kebutuhan tanpa mengganti komponen atau menghentikan produksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperpanjang umur mesin dan menekan biaya operasional. Mesin ini sangat direkomendasikan bagi pengusaha yang ingin meningkatkan stabilitas proses produksi, kualitas hasil akhir, dan efisiensi energi dalam jangka panjang. Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
