Spesifikasi
| Engine Diameter (cm) | 37x44.5x61.5 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Power (W) | 1500 |
| Speed (rpm) | 1400 |
| Tank Capacity (L) | 8 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bagi pengusaha di bidang kuliner pastinya memerlukan tenaga untuk dapat mengolah bahan makanan dengan cepat. Banyak bahan makanan yang perlu untuk dicacah atau dipotong sebelum diolah menjadi makanan yang dapat disajikan. Untuk mencacah bahan makanan dalam jumlah yang banyak membutuhkan mesin yang dapat membantu agar efektif dan efisien.
Food Cutter merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu mengolah bahan makanan. Food Cutter berfungsi untuk memotong ataupun mencacah bahan makanan, sehingga dapat diolah menjadi makanan yang akan disajikan. Pada bagian dalam wadah food cutter terdapat mata pisau yang berfungsi untuk memotong bahan makanan.
Food Cutter FCT-QS508A dari FOMAC merupakan mesin pencacah serbaguna, mesin ini dapat digunakan untuk mencacah berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Untuk para pebisnis kuliner yang mementingkan kecepatan dan kualitas, mesin Food Cutter FCT-QS508A ini sangat tepat untuk digunakan, karena dapat menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas bahan makanan. Food Cutter FCT-QS508A ini memiliki stop darurat, desain yang elegan, aman untuk bahan pangan, motor yang kuat, mudah dibersihkan dan digunakan. Food Cutter FCT-QS508A ini cocok digunakan untuk industri di bidang Horeca (horeka) seperti restoran, hotel, catering, dan usaha kuliner lainnya.
Food Cutter merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu mengolah bahan makanan. Food Cutter berfungsi untuk memotong ataupun mencacah bahan makanan, sehingga dapat diolah menjadi makanan yang akan disajikan. Pada bagian dalam wadah food cutter terdapat mata pisau yang berfungsi untuk memotong bahan makanan.
Food Cutter FCT-QS508A dari FOMAC merupakan mesin pencacah serbaguna, mesin ini dapat digunakan untuk mencacah berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Untuk para pebisnis kuliner yang mementingkan kecepatan dan kualitas, mesin Food Cutter FCT-QS508A ini sangat tepat untuk digunakan, karena dapat menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas bahan makanan. Food Cutter FCT-QS508A ini memiliki stop darurat, desain yang elegan, aman untuk bahan pangan, motor yang kuat, mudah dibersihkan dan digunakan. Food Cutter FCT-QS508A ini cocok digunakan untuk industri di bidang Horeca (horeka) seperti restoran, hotel, catering, dan usaha kuliner lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
