Spesifikasi
| Drive Mode | Stepper Motor |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 |
| Inner Diameter of Label Roll (mm) | 75 |
| Label Size (mm) | 10 to 11 x 15 to 200 |
| Labeling Accuracy (mm) | ±1 |
| Labeling Speed (pcs/minute) | 0 to 200 |
| Maximum Outer Diameter of Label Roll (mm) | 200 |
| Operation Direction | Left |
| Power (W) | 500 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MT
220T Side Labeling Machine merupakan mesin pelabelan otomatis yang digunakan untuk menempelkan label pada permukaan samping wadah, terutama untuk botol berbentuk silinder maupun kemasan serupa. Mesin ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan sistem kerja yang cepat, akurat, dan rapi. Cocok digunakan dalam industri farmasi, makanan, minuman, kosmetik, hingga kimia, di mana konsistensi dan kerapian label sangat penting untuk standar kualitas produk.
Keunggulan Mesin
Kecepatan Tinggi
Mampu melabeli hingga 200 pcs/menit, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan produksi skala menengah hingga besar. Akurasi Tinggi
Dengan tingkat presisi ±1mm, hasil pelabelan tampak seragam, rapi, dan profesional meskipun digunakan pada kecepatan tinggi. Sistem Otomatis Modern
Dilengkapi dengan PLC kontrol Delta (Taiwan), servo motor Taiwan, serta sensor fotoelektrik Omron (Jepang) yang menjamin keandalan, kecepatan respon, dan minim kesalahan. Kemudahan Pengoperasian
Menggunakan layar sentuh (HMI) yang ramah pengguna untuk pengaturan jumlah label, kontrol pencetakan, hingga monitoring kapasitas produksi. Struktur Kokoh & Material Berkualitas
Dibuat dari aluminium alloy T6 dan stainless steel SUS304 yang sesuai dengan standar GMP, sehingga tahan lama, higienis, dan mudah dirawat. Fleksibilitas & Penyesuaian
Dapat menempelkan label dengan ukuran 10–11 mm x 15–200 mm. Ketinggian mesin, posisi, serta ketegangan label dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan produksi. Mendukung tambahan opsional seperti ribbon coding machine untuk mencetak tanggal kedaluwarsa atau kode produksi langsung pada label.
MT
220T Side Labeling Machine adalah solusi efisien untuk pelabelan otomatis dengan kecepatan tinggi, presisi, dan fleksibilitas tinggi. Mesin ini tidak hanya meningkatkan kualitas tampilan produk, tetapi juga membantu perusahaan menjaga konsistensi produksi sesuai standar industri modern. Fitur produk tidak tersedia
220T Side Labeling Machine merupakan mesin pelabelan otomatis yang digunakan untuk menempelkan label pada permukaan samping wadah, terutama untuk botol berbentuk silinder maupun kemasan serupa. Mesin ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan sistem kerja yang cepat, akurat, dan rapi. Cocok digunakan dalam industri farmasi, makanan, minuman, kosmetik, hingga kimia, di mana konsistensi dan kerapian label sangat penting untuk standar kualitas produk.
Keunggulan Mesin
Kecepatan Tinggi
Mampu melabeli hingga 200 pcs/menit, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan produksi skala menengah hingga besar. Akurasi Tinggi
Dengan tingkat presisi ±1mm, hasil pelabelan tampak seragam, rapi, dan profesional meskipun digunakan pada kecepatan tinggi. Sistem Otomatis Modern
Dilengkapi dengan PLC kontrol Delta (Taiwan), servo motor Taiwan, serta sensor fotoelektrik Omron (Jepang) yang menjamin keandalan, kecepatan respon, dan minim kesalahan. Kemudahan Pengoperasian
Menggunakan layar sentuh (HMI) yang ramah pengguna untuk pengaturan jumlah label, kontrol pencetakan, hingga monitoring kapasitas produksi. Struktur Kokoh & Material Berkualitas
Dibuat dari aluminium alloy T6 dan stainless steel SUS304 yang sesuai dengan standar GMP, sehingga tahan lama, higienis, dan mudah dirawat. Fleksibilitas & Penyesuaian
Dapat menempelkan label dengan ukuran 10–11 mm x 15–200 mm. Ketinggian mesin, posisi, serta ketegangan label dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan produksi. Mendukung tambahan opsional seperti ribbon coding machine untuk mencetak tanggal kedaluwarsa atau kode produksi langsung pada label.
MT
220T Side Labeling Machine adalah solusi efisien untuk pelabelan otomatis dengan kecepatan tinggi, presisi, dan fleksibilitas tinggi. Mesin ini tidak hanya meningkatkan kualitas tampilan produk, tetapi juga membantu perusahaan menjaga konsistensi produksi sesuai standar industri modern. Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
