POWERPACK Semi Automatic Corner Sealing Labeling Machine

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)360x300x400
Frequency (Hz)50
Inner Diameter of Label Roll (mm)25 to 76
Label Length/Width (mm)10 to 50
Labeling Accuracy (mm)±1
Labeling Speed (pcs/minute)20 to 80
Outer Diameter of Label Roll (mm)220
Power (W)100
Product Height (mm)20 to 600
Product Length (mm)20 to 800
Product Width (mm)20 to 600
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Semi Automatic Corner Sealing Labeling Machine berfungsi untuk menempelkan stiker label pada sudut kemasan, terutama untuk produk berbentuk kotak atau persegi. Mesin ini sering digunakan dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan elektronik dan biasanya stiker label ditempelkan dengan cara disegel pada sudut kemasan, sehingga tampilan produk lebih rapi dan aman.
Fungsi Utama Mesin Semi Automatic Corner Sealing Labeling Machine:
Menempelkan Label di Sudut Kemasan : Mesin ini dirancang khusus untuk menempelkan label pada sudut kemasan, terutama untuk produk berbentuk kotak atau persegi. Label ini bisa berupa segel keamanan, label promosi, atau informasi produk. Meningkatkan Keamanan Produk : Label yang ditempel di sudut kemasan sering berfungsi sebagai tamper
evident seal (segel anti
palsu). Jika kemasan dibuka, label akan rusak, sehingga pelanggan dapat mengetahui apakah produk telah dibuka sebelumnya. Mempercepat Proses Pelabelan : Mesin ini bekerja lebih cepat dan konsisten dibandingkan pelabelan manual, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Hasil Labeling yang Presisi : Mesin memastikan label terpasang dengan sudut yang tepat, rapi, dan kuat tanpa gelembung udara atau kerutan, yang sering terjadi pada pelabelan manual. Cocok untuk Berbagai Jenis Kemasan : Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai jenis kemasan, seperti karton, dus makanan, kotak kosmetik, atau produk elektronik. Semi
Automatic (Setengah Otomatis) : Mesin ini memerlukan operator untuk meletakkan produk di mesin dan mendorong, tetapi proses penempelan label dapat dilakukan secara otomatis. Ini membuatnya lebih hemat biaya dibandingkan mesin full otomatis, sambil tetap meningkatkan efisiensi.
Keunggulan Mesin:
Kemudahan Penggunaan : Cocok untuk usaha kecil hingga menengah karena tidak memerlukan sistem otomatis yang kompleks. Kualitas Labeling yang Konsisten : Memastikan label terpasang dengan rapi dan kuat setiap kali. Biaya Operasional Rendah : Tidak memerlukan tenaga kerja sebanyak pelabelan manual.
Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan