Spesifikasi
| Accuracy Rate (%) | ± 0.1 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 1050x450x520 |
| Filling Range (g/kg) | 5 to 40 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 750 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rotor Pump Filling Machine adalah mesin pengisian cairan dan pasta dengan teknologi pompa rotor yang dirancang untuk memberikan hasil pengisian presisi tinggi dan kecepatan stabil. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk produk cair kental hingga semi
padat seperti saus, selai, madu, minyak, sabun cair, kosmetik, hingga produk kimia tertentu.
Dengan tingkat kesalahan pengisian yang sangat rendah, hanya ±0.1%, mesin ini menjamin konsistensi volume dalam setiap kemasan. Hal ini membantu pengusaha menjaga standar kualitas produk sekaligus mengurangi risiko pemborosan bahan baku.
Keunggulan:
Presisi tinggi dengan error pengisian minimal. Dilengkapi layar kontrol digital untuk pengoperasian yang mudah. Dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan dan pasta, baik kental maupun encer. Material food grade yang aman untuk industri makanan dan minuman. Desain stainless steel yang kokoh, higienis, dan mudah dibersihkan. Kapasitas fleksibel mulai dari ukuran kecil (5 g) hingga besar (40 Kg).
Manfaat untuk Pengusaha:
Meningkatkan produktivitas dengan proses filling otomatis yang cepat. Menghemat biaya operasional dengan hasil pengisian yang akurat dan minim sisa bahan. Memberikan kualitas produk yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Cocok untuk skala produksi UMKM hingga industri besar.
Fitur produk tidak tersedia
padat seperti saus, selai, madu, minyak, sabun cair, kosmetik, hingga produk kimia tertentu.
Dengan tingkat kesalahan pengisian yang sangat rendah, hanya ±0.1%, mesin ini menjamin konsistensi volume dalam setiap kemasan. Hal ini membantu pengusaha menjaga standar kualitas produk sekaligus mengurangi risiko pemborosan bahan baku.
Keunggulan:
Presisi tinggi dengan error pengisian minimal. Dilengkapi layar kontrol digital untuk pengoperasian yang mudah. Dapat digunakan untuk berbagai jenis cairan dan pasta, baik kental maupun encer. Material food grade yang aman untuk industri makanan dan minuman. Desain stainless steel yang kokoh, higienis, dan mudah dibersihkan. Kapasitas fleksibel mulai dari ukuran kecil (5 g) hingga besar (40 Kg).
Manfaat untuk Pengusaha:
Meningkatkan produktivitas dengan proses filling otomatis yang cepat. Menghemat biaya operasional dengan hasil pengisian yang akurat dan minim sisa bahan. Memberikan kualitas produk yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Cocok untuk skala produksi UMKM hingga industri besar.
Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
