POWERPACK Powder Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp53.999.900 - Rp80.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the food, pharmaceutical, and cosmetics industries, precision in powder packaging is crucial. Even a single gram too little or too little can affect product quality and even cause significant losses if it occurs on a production scale. To that end, the Desktop Powder Filling Machine DF
B is available, a semi
automatic machine specifically designed to ensure a faster, more accurate, and more hygienic powder filling process.
This machine combines spiral filling technology with a modern PLC control system, delivering reliable, stable, and flexible performance for a variety of business needs. It's not only suitable for food powders like coffee, powdered milk, or instant seasonings, but can also be used for pharmaceutical products, cosmetics, and industrial additives.
Machine Parts & Their Functions
Hopper (Material Storage Tank)
The hopper holds the powder before it is distributed to the packaging. Made of stainless steel, it is food
safe, corrosion
resistant, and easy to clean. The hopper's design keeps the powder dry, clump
free, and maintains a smooth flow. Screw Conveyor (Filling Screw)
This is the core part of the machine. The screw carries the powder from the hopper to the packaging opening in precise measurements. This screw can be replaced according to the packaging capacity (0.5 g – 1000 g), allowing the machine to be used for various product sizes without the need for a new machine. Kepala Pengisian Tunggal
Dengan 1 kepala pengisian, mesin DF
B mampu menghasilkan kecepatan 1500–2500 pengisian per jam. Hasilnya tetap konsisten karena setiap kemasan dipastikan mendapatkan jumlah isi yang sama. Sistem Kontrol PLC dengan Layar Sentuh
Operator cukup mengatur parameter mesin melalui layar sentuh. Mulai dari target berat per kemasan, jumlah pengisian, hingga kecepatan screw bisa diatur dengan mudah. Interface yang user
friendly membuat siapa saja dapat mengoperasikan mesin ini dengan cepat, bahkan tanpa latar belakang teknis. Motor Penggerak Berkualitas
Mesin ini menggunakan motor 700 Watt dengan performa stabil. Motor berkualitas tinggi ini memastikan setiap proses pengisian berjalan mulus, minim error, dan menjaga konsistensi akurasi ±1%. Hemat energi namun tetap bertenaga. Body Stainless Steel yang Kokoh
Rangka dan seluruh bodi mesin berbahan stainless steel, yang membuatnya kokoh, tahan lama, dan higienis. Ukurannya yang kompak (700 x 550 x 1100 mm) membuat mesin ini mudah ditempatkan di ruang produksi tanpa memakan banyak tempat.
Keunggulan Utama Desktop Powder Filling Machine DF
B
Akurasi Tinggi
Dengan toleransi hanya ±1%, setiap kemasan memiliki isi yang konsisten, menjaga kualitas produk sekaligus menghindari pemborosan bahan baku. Produktivitas Maksimal
Kapasitas 1500 – 2500 pengisian per jam membantu meningkatkan skala produksi tanpa perlu menambah banyak tenaga kerja. Fleksibel & Serbaguna
Bisa digunakan untuk berbagai jenis bubuk dan granular, seperti susu bubuk, kopi, bumbu, tepung, bedak, hingga suplemen. Operasional Mudah
Dilengkapi dengan layar sentuh berbasis PLC, pengaturan mesin lebih cepat dan praktis. Higienis & Mudah Dibersihkan
Bodi stainless steel membuat mesin ini aman untuk produk makanan, mudah dicuci, serta awet digunakan dalam jangka panjang. Semi Otomatis & Bisa Terintegrasi
Mesin DF
B dapat digunakan sebagai unit mandiri atau dikombinasikan dengan mesin lain untuk membentuk lini produksi otomatis.
Aplikasi Mesin DF
B dalam Industri
Industri Makanan & Minuman
Pengemasan kopi bubuk, susu bubuk, cokelat bubuk, minuman instan, hingga gula halus. Industri Farmasi
Obat
obatan berbentuk bubuk, suplemen kesehatan, dan vitamin dalam kemasan sachet atau botol. Industri Kosmetik
Bedak tabur, glitter powder, hingga bahan kosmetik berbasis bubuk lainnya. Industri Rempah & Bumbu
Lada bubuk, cabai bubuk, kaldu bubuk, dan aneka bumbu instan lainnya.
Untuk mendukung fleksibilitas pengemasan berbagai ukuran gramasi, Desktop Powder Filling Machine DF
B dilengkapi dengan pilihan nosel pengisi (filling nozzle) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan produk. Perbedaan diameter nosel dan ukuran ulir berpengaruh langsung pada volume pengisian dan karakter aliran bubuk.
Nosel Pengisi 24
Diameter Nosel : ØD1 Dalam 24 mm
ØD2 Luar 26 mm Ukuran Ulir Nosel (M × P × L) : 17 × 20 × 127 mm Volume Pengisian : 5 – 50 gram
Nosel ini cocok untuk produk bubuk dengan target gramasi kecil hingga menengah, seperti kopi bubuk, susu bubuk, bumbu instan, dan bahan farmasi dengan dosis presisi.
Nosel Pengisi 39
Diameter Nosel : ØD1 Dalam 39 mm
ØD2 Luar 43 mm Ukuran Ulir Nosel (M × P x L) : 32 × 28 x 143 mm Volume Pengisian : 5 – 300 gram
Nosel diameter besar ini ideal untuk kebutuhan pengemasan dengan volume lebih tinggi, seperti tepung, gula halus, kaldu bubuk, atau produk granular dengan aliran lebih padat.
Jika Anda pengusaha yang ingin meningkatkan kecepatan produksi tanpa mengorbankan kualitas, maka DF
B adalah pilihan tepat. Mesin ini tidak hanya mempercepat proses pengemasan, tetapi juga membantu menjaga standar kualitas produk yang konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand Anda.
  Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan