Spesifikasi
| Cooling Time (s) | 0 to 10 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 720x560x1340 |
| Film Thickness Single Layer (mm) | 0.2 |
| Head Pressing Angle (°) | 20 (Adjustable) |
| Load Capacity (kg) | 50 |
| Maximum Number of Calculations | 99.999 bags |
| Packaging Pouch Height (mm) | 450 to 700 |
| Power (W) | 1200 |
| Seal Height (mm) | 600 |
| Sealing Speed (minute) | 0 to 10 |
| Sealing Time (s) | 0 to 3 |
| Working Air Pressure (kg/cm²) | 4 to 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin QLF
600L adalah mesin penyegel (sealing) pneumatik tipe berdiri yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan pengemasan objek berukuran besar dan berat. Dengan menggabungkan tenaga listrik dan sistem udara bertekanan, mesin ini menghasilkan segel yang kuat dan sempurna, bahkan untuk material film kompleks atau plastik tebal hingga 0.2mm (untuk tipe pemanasan tunggal, opsi pemanasan ganda tersedia untuk film yang lebih tebal). Desain berdiri yang ergonomis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas kerja operator, menjadikannya aset penting dalam industri kimia, makanan, dan pakan ternak.
Kekuatan Penyegelan Tugas Berat (Heavy
Duty)
Mesin ini dibangun dengan struktur yang sangat kuat (very strong) untuk memastikan keandalan dalam lingkungan kerja yang keras.
Daya Angkut Maksimal: Meja conveyor memiliki kapasitas muat hingga 50 kg, memungkinkan Anda menyegel kantong tanpa perlu mengangkat atau memindahkannya secara manual. Segel Luas: Mampu menciptakan segel dengan panjang hingga 600 mm, ideal untuk kemasan industri bervolume besar. Pengurangan Beban Kerja: Mengadopsi model penyegelan berdiri (standing sealing model) yang secara signifikan mengurangi intensitas kerja (decreasing the working intensity) saat menangani objek yang berat.
Presisi Mutlak dengan Sistem Pneumatik
Keunggulan utama QLF
600L terletak pada sistem pneumatiknya, yang menjamin segel yang kuat dan konsisten.
Tekanan Stabil: Menggunakan mode tekanan udara untuk bekerja. Tekanan penyegelan yang stabil dan merata (well
proportioned, stable), mengatasi masalah tekanan asimetris yang umum pada mesin mekanis. Efek Segel Sempurna: Kombinasi udara dan listrik menghasilkan efek penyegelan yang sempurna. Sistem ini bahkan mampu menyegel film kompleks atau plastik dengan ketebalan ≤0.2mm. Pendinginan Paksa: Setelah penyegelan, sistem akan melakukan pendinginan secara paksa dengan tekanan udara. Ini secara efektif meningkatkan intensitas segel dan memperpendek waktu pendinginan.3. Fleksibilitas dan Kontrol Operasi Tinggi
Mesin ini dilengkapi dengan fitur
fitur yang memberikan kontrol penuh atas kualitas yang dapat membantu kerja Anda.
Operasi Ganda: Pengoperasiannya sangat mudah. Anda dapat memulai kerja hanya dengan menekan tombol menggunakan tangan atau menginjak sakelar kaki (step swith which is mobile). Kontrol Kualitas: Tersedia optional switch untuk memilih tingkat suhu yang sesuai material film. Anda juga dapat menyesuaikan waktu penyegelan (0−3s) dan waktu pendinginan (0−10s). Ketinggian yang Dapat Disesuaikan: Struktur mesin memiliki lifter, memungkinkan Anda menyesuaikan ketinggian conveyor dan kepala tekan hingga 20? untuk mencapai posisi penyegelan yang paling optimal.Penghitung Produksi: Dilengkapi dengan counter untuk merekam dan menampilkan jumlah produksi, dengan angka maksimum 99999
Dengan QLF
600L, Anda tidak hanya membeli mesin sealing, tetapi juga solusi pengemasan yang aman, efektif, dan andal untuk produk industri berat Anda. Fitur produk tidak tersedia
600L adalah mesin penyegel (sealing) pneumatik tipe berdiri yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan pengemasan objek berukuran besar dan berat. Dengan menggabungkan tenaga listrik dan sistem udara bertekanan, mesin ini menghasilkan segel yang kuat dan sempurna, bahkan untuk material film kompleks atau plastik tebal hingga 0.2mm (untuk tipe pemanasan tunggal, opsi pemanasan ganda tersedia untuk film yang lebih tebal). Desain berdiri yang ergonomis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas kerja operator, menjadikannya aset penting dalam industri kimia, makanan, dan pakan ternak.
Kekuatan Penyegelan Tugas Berat (Heavy
Duty)
Mesin ini dibangun dengan struktur yang sangat kuat (very strong) untuk memastikan keandalan dalam lingkungan kerja yang keras.
Daya Angkut Maksimal: Meja conveyor memiliki kapasitas muat hingga 50 kg, memungkinkan Anda menyegel kantong tanpa perlu mengangkat atau memindahkannya secara manual. Segel Luas: Mampu menciptakan segel dengan panjang hingga 600 mm, ideal untuk kemasan industri bervolume besar. Pengurangan Beban Kerja: Mengadopsi model penyegelan berdiri (standing sealing model) yang secara signifikan mengurangi intensitas kerja (decreasing the working intensity) saat menangani objek yang berat.
Presisi Mutlak dengan Sistem Pneumatik
Keunggulan utama QLF
600L terletak pada sistem pneumatiknya, yang menjamin segel yang kuat dan konsisten.
Tekanan Stabil: Menggunakan mode tekanan udara untuk bekerja. Tekanan penyegelan yang stabil dan merata (well
proportioned, stable), mengatasi masalah tekanan asimetris yang umum pada mesin mekanis. Efek Segel Sempurna: Kombinasi udara dan listrik menghasilkan efek penyegelan yang sempurna. Sistem ini bahkan mampu menyegel film kompleks atau plastik dengan ketebalan ≤0.2mm. Pendinginan Paksa: Setelah penyegelan, sistem akan melakukan pendinginan secara paksa dengan tekanan udara. Ini secara efektif meningkatkan intensitas segel dan memperpendek waktu pendinginan.3. Fleksibilitas dan Kontrol Operasi Tinggi
Mesin ini dilengkapi dengan fitur
fitur yang memberikan kontrol penuh atas kualitas yang dapat membantu kerja Anda.
Operasi Ganda: Pengoperasiannya sangat mudah. Anda dapat memulai kerja hanya dengan menekan tombol menggunakan tangan atau menginjak sakelar kaki (step swith which is mobile). Kontrol Kualitas: Tersedia optional switch untuk memilih tingkat suhu yang sesuai material film. Anda juga dapat menyesuaikan waktu penyegelan (0−3s) dan waktu pendinginan (0−10s). Ketinggian yang Dapat Disesuaikan: Struktur mesin memiliki lifter, memungkinkan Anda menyesuaikan ketinggian conveyor dan kepala tekan hingga 20? untuk mencapai posisi penyegelan yang paling optimal.Penghitung Produksi: Dilengkapi dengan counter untuk merekam dan menampilkan jumlah produksi, dengan angka maksimum 99999
Dengan QLF
600L, Anda tidak hanya membeli mesin sealing, tetapi juga solusi pengemasan yang aman, efektif, dan andal untuk produk industri berat Anda. Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
