POWERPACK PE Film Shrink Packager

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Conveyor Capacity (kg)25
Conveyor Speed (m/minute)0 to 10
Conveyor TypeROAD
Frequency (Hz)50
Heater Power (kW)11 (Adjustable)
Machine Dimensions (cm)215x69x140
Product Packaging Size (cm)Max. 40x25
Shrink FilmPE, POF, PVC, PP
Tunnel Dimensions (cm)120x45x30
Voltage (V)380 / 3 Phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Shrink Wrap BSE
4530A merupakan solusi profesional untuk pengemasan produk dengan teknologi shrink wrap. Mesin ini dirancang untuk memberikan hasil kemasan yang rapi, tahan lama, dan melindungi produk dari debu, kotoran, serta kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan.
Fitur Utama:
Desain Kokoh: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang memastikan durabilitas dan keandalan dalam jangka panjang. Kapasitas Tinggi: Mampu menangani produk berdimensi hingga 45x30 cm dengan efisiensi yang tinggi, cocok untuk industri dengan volume produksi besar. Pengoperasian Mudah: Antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah dioperasikan, dengan panel kontrol yang memudahkan penyesuaian parameter.
Keunggulan:
Efisiensi Energi: Konsumsi daya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kecepatan Pengemasan: Mampu mengemas produk dengan cepat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Fleksibilitas: Dapat digunakan untuk berbagai jenis produk, dari barang konsumen hingga barang industri.
Untuk hasil pengemasan yang lebih optimal, Mesin Shrink Wrap BSE
4530A dapat dikombinasikan dengan Mesin Sleeve Sealer ST
6040Q. Mesin sleeve sealer ini dirancang khusus untuk melengkapi proses shrink wrapping dengan menyegel produk secara sempurna sebelum memasuki tahap penyusutan. Menggabungkan Mesin Shrink Wrap BSE
4530A dengan Mesin Sleeve Sealer ST
6040Q menawarkan solusi pengemasan lengkap yang menjamin keandalan, efisiensi, dan hasil akhir berkualitas tinggi. Kombinasi ini sangat ideal untuk berbagai aplikasi industri, dari produk konsumen hingga produk industri, memberikan perlindungan maksimal dan presentasi produk yang menarik.
Aplikasi:
Ideal untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, alat
alat elektronik, dan banyak lagi, menjadikan Mesin Shrink Wrap BSE
4530A dan Sleeve Sealer ST
6040Q kombinasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengemasan produk Anda. Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan