Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 780x520x1500 |
|---|---|
| Film Width Range (cm) | 5 to 32 |
| Finished Packaging Width (cm) | 2.5 to 15 |
| Machine Structure | Pneumatic |
| Measurement Range | Can be combined with automatic scales (weighing device) |
| Packaging Length (cm) | 3 to 32 |
| Packing Speed (pcs/minute) | 20 to 50 |
| Seal Type | Three-side sealing / Back sealing |
| Total Power (W) | 500 |
| Voltage (V) | 220 (Adjustable to 110) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FSM
320CS adalah mesin pengemas sachet multifungsi yang dirancang untuk proses pengemasan otomatis berbagai jenis produk berbentuk cair, pasta, bubuk, maupun butiran kecil. Mesin ini bekerja dengan sistem pengisian dan penyegelan otomatis (filling & sealing) sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses produksi.
Keunggulan
Desain Multifungsi
Dapat digunakan untuk berbagai bentuk produk – cairan, pasta, bubuk, atau granule – hanya dengan mengganti sistem pengisian. Kinerja Stabil & Presisi
Ditenagai sistem pneumatic control yang memberikan hasil sealing konsisten dan kuat. Efisiensi Produksi Tinggi
Kecepatan hingga 50 kemasan per menit, ideal untuk skala industri menengah hingga besar. Kemudahan Operasional
Dilengkapi panel kontrol digital untuk pengaturan suhu sealing, panjang kemasan, dan kecepatan secara otomatis. Desain Kompak & Higienis
Seluruh bodi terbuat dari stainless steel food grade, mudah dibersihkan dan tahan lama. Opsi Tegangan Fleksibel
Dapat diubah dari 220V menjadi 110V sesuai kebutuhan pengguna di berbagai negara.
Jenis Kemasan yang Dihasilkan
Three Side Seal (Segel Tiga Sisi): kemasan rata dengan segel di kiri, kanan, dan bawah. Back Seal (Segel Belakang): segel memanjang di bagian tengah belakang kemasan, tampilan lebih modern dan efisien.
FSM
320CS adalah solusi ideal bagi pelaku industri makanan, minuman, farmasi, maupun kosmetik yang ingin meningkatkan efisiensi dan kualitas kemasan. Dengan desain modern, kontrol presisi, dan kemampuan multifungsi, mesin ini mampu membantu bisnis menghasilkan kemasan sachet profesional dalam waktu singkat. Fitur produk tidak tersedia
320CS adalah mesin pengemas sachet multifungsi yang dirancang untuk proses pengemasan otomatis berbagai jenis produk berbentuk cair, pasta, bubuk, maupun butiran kecil. Mesin ini bekerja dengan sistem pengisian dan penyegelan otomatis (filling & sealing) sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses produksi.
Keunggulan
Desain Multifungsi
Dapat digunakan untuk berbagai bentuk produk – cairan, pasta, bubuk, atau granule – hanya dengan mengganti sistem pengisian. Kinerja Stabil & Presisi
Ditenagai sistem pneumatic control yang memberikan hasil sealing konsisten dan kuat. Efisiensi Produksi Tinggi
Kecepatan hingga 50 kemasan per menit, ideal untuk skala industri menengah hingga besar. Kemudahan Operasional
Dilengkapi panel kontrol digital untuk pengaturan suhu sealing, panjang kemasan, dan kecepatan secara otomatis. Desain Kompak & Higienis
Seluruh bodi terbuat dari stainless steel food grade, mudah dibersihkan dan tahan lama. Opsi Tegangan Fleksibel
Dapat diubah dari 220V menjadi 110V sesuai kebutuhan pengguna di berbagai negara.
Jenis Kemasan yang Dihasilkan
Three Side Seal (Segel Tiga Sisi): kemasan rata dengan segel di kiri, kanan, dan bawah. Back Seal (Segel Belakang): segel memanjang di bagian tengah belakang kemasan, tampilan lebih modern dan efisien.
FSM
320CS adalah solusi ideal bagi pelaku industri makanan, minuman, farmasi, maupun kosmetik yang ingin meningkatkan efisiensi dan kualitas kemasan. Dengan desain modern, kontrol presisi, dan kemampuan multifungsi, mesin ini mampu membantu bisnis menghasilkan kemasan sachet profesional dalam waktu singkat. Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
