Spesifikasi
| Bottle Diameter (mm) | 30 to 100 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 1200x800x680 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Label Size (mm) | 15 to 200 (Length) / 10 to 120 (Width) |
| Labeling Accuracy (mm) | 0.5 |
| Labeling Speed (pcs/minute) | 0 to 50 |
| Power (W) | 1000 |
| Roller Diameter (mm) | 76 (Inside); 300 (Outside) |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin otomatis penempel label adalah solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam industri makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan sektor lainnya. Dirancang dengan presisi dan keakuratan tinggi, mesin ini mampu menempelkan label pada botol atau wadah bundar lainnya secara cepat dan akurat. Label yang dapat dipasang meliputi informasi produk, kode barang, tanggal kadaluarsa, atau label kustom sesuai kebutuhan.
Keunggulan mesin ini terletak pada fleksibilitas pengaturannya yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis produk dan label yang berbeda. Dengan proses penempelan label yang dapat diotomatisasi sepenuhnya, mesin ini mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, sehingga meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan.
Dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, operator dapat dengan mudah mengatur dan mengoperasikan mesin ini. Dengan demikian, mesin otomatis penempel label menjadi solusi yang tepat untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan konsistensi produk dalam berbagai industri, serta cocok digunakan oleh pengusaha kuliner yang mengutamakan kualitas dan efisiensi. Fitur produk tidak tersedia
Keunggulan mesin ini terletak pada fleksibilitas pengaturannya yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis produk dan label yang berbeda. Dengan proses penempelan label yang dapat diotomatisasi sepenuhnya, mesin ini mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, sehingga meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan.
Dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, operator dapat dengan mudah mengatur dan mengoperasikan mesin ini. Dengan demikian, mesin otomatis penempel label menjadi solusi yang tepat untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan konsistensi produk dalam berbagai industri, serta cocok digunakan oleh pengusaha kuliner yang mengutamakan kualitas dan efisiensi. Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
