POWERPACK Manual Speed Transfer Pump

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel 304
Maximum Pressure (MPa)0 to 0.6
Pipe Diameter (Caliber) (mm)32
Power (W)750
Rotation Speed (rpm)10 to 1000
Theoretical Approaches (L)10 per 100 rotation / 6 m³ per hour (based on tests using water)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
10 Type Manual Speed Control Transfer Pump merupakan pompa transfer serbaguna yang dirancang untuk memindahkan berbagai jenis cairan dengan efisiensi tinggi dan kontrol kecepatan yang fleksibel. Mesin ini cocok digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, maupun kimia ringan yang membutuhkan aliran cairan stabil dan higienis.
Fitur Utama:
Kontrol Kecepatan Manual
Dilengkapi sistem pengaturan kecepatan manual yang memungkinkan operator menyesuaikan kecepatan rotasi pompa (10–1000 rpm) sesuai kebutuhan proses produksi. Kapasitas Aliran Tinggi
Dengan theoretical flow 10L/100r atau hingga 6 m³/jam (berdasarkan uji air), pompa ini mampu memindahkan cairan dalam volume besar secara cepat dan stabil. Tekanan Maksimum 0.6 MPa
Mampu bekerja dalam tekanan tinggi sehingga cocok untuk berbagai aplikasi transfer cairan dengan viskositas rendah hingga sedang. Motor Bertenaga 0.75 kW
Menghasilkan performa pompa yang kuat dan stabil, mendukung operasi jangka panjang tanpa penurunan efisiensi. Material Food Grade 304 Stainless Steel
Bagian yang bersentuhan langsung dengan cairan terbuat dari stainless steel 304, memastikan ketahanan terhadap korosi serta menjaga kebersihan dan keamanan produk cair. Diameter Pipa 32 mm (Caliber)
Mendukung aliran cairan yang lancar dan mudah disesuaikan dengan sistem pipa industri yang umum digunakan.
Keunggulan:
Cocok untuk cairan seperti air, sirup, susu, minyak nabati, bahan kimia ringan, dan sejenisnya. Desain kompak dan mudah dipindahkan untuk berbagai kebutuhan produksi. Pengoperasian manual yang mudah, tanpa memerlukan sistem kontrol otomatis yang kompleks. Biaya perawatan rendah dengan efisiensi kerja tinggi.
Aplikasi:
Pompa ini ideal digunakan di:
Industri makanan & minuman (transfer bahan cair seperti jus, saus, atau minyak) Industri farmasi dan kosmetik Pabrik kimia ringan dan laboratorium Sistem produksi dengan kebutuhan kontrol aliran fleksibel
Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan