POWERPACK Magnetic Pump Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp39.999.900 - Rp65.999.900
Spesifikasi
Power (W)750
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnetic Pump Filling Machine merupakan solusi tepat bagi pengusaha yang membutuhkan mesin pengisian cairan dengan tingkat presisi tinggi dan kapasitas fleksibel. Mesin ini cocok digunakan untuk industri makanan & minuman (saus, minyak, minuman), kosmetik (serum, lotion, sabun cair), hingga farmasi (obat cair, desinfektan).
Dengan teknologi pompa magnetik, mesin ini mampu mengurangi gesekan pada jalur pengisian sehingga lebih higienis, tahan lama, dan minim risiko kontaminasi. Dilengkapi dengan sistem kontrol digital, pengusaha bisa mengatur kapasitas, kecepatan, hingga sistem otomatisasi sesuai kebutuhan.
Mesin ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis, tetapi juga memastikan kualitas produk tetap konsisten di setiap kemasan.
Keunggulan
Presisi Tinggi: Mesin ini dilengkapi sistem magnetic pump dengan tingkat kesalahan pengisian hanya ±0.5%, sehingga hasil pengisian cairan maupun bahan kental lebih akurat. Fleksibel: Mendukung filling range 5 g – 40 kg, cocok untuk berbagai jenis produk dalam skala kecil hingga besar. Mudah Dioperasikan: Dilengkapi layar kontrol digital dan sistem pengaturan otomatis (time mode, filling mode, hingga conveyor mode) sehingga bisa digunakan oleh siapa pun tanpa perlu keahlian khusus. Durable & Higienis: Dibuat dari material stainless steel food grade yang tahan lama, aman untuk produk makanan, minuman, kosmetik, maupun farmasi. Efisiensi Tinggi: Dengan daya hanya 750 Watt, mesin ini mampu bekerja stabil dan cepat tanpa boros energi.
Fitur Utama
Mode Operasi Variatif
Time Mode: Menentukan volume pengisian berdasarkan durasi waktu. Filling Mode: Dilengkapi fungsi kalibrasi otomatis untuk memastikan hasil pengisian sesuai target. Pipeline Mode: Bisa dikombinasikan dengan conveyor untuk sistem produksi massal. Kontrol Digital Canggih
Layar kontrol intuitif dengan setting mudah. Dilengkapi fungsi kalibrasi otomatis dan sistem pengaturan kecepatan sesuai karakteristik bahan. Desain Aman & Praktis
Dilengkapi tombol darurat (emergency stop). Mudah dibersihkan, sehingga mendukung standar higienitas tinggi. Komponen magnetic pump minim gesekan sehingga lebih awet dan tidak mudah aus. Maintenance Sederhana
Tidak memerlukan pelumasan khusus. Pembersihan mudah hanya dengan membilas jalur pengisian. Komponen pump bisa dibongkar
pasang dengan cepat untuk perawatan.
Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan