POWERPACK High Speed Vertical Granule Packaging Machine

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1430x1030x1330
Film Width (mm)100 to 320
Frequency (Hz)50 to 60
Package Length (mm)50 to 150
Power (W)5050
Speed (pcs/minute)20 to 140
Voltage (V)220
Working Pressure (kg/cm²)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZL
180WF High Speed Vertical Granule Packaging Machine merupakan mesin pengemas vertikal berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk mengemas produk berbentuk granul atau butiran, seperti gula pasir, kopi granule, snack, biji
bijian, pupuk, dan bahan sejenis lainnya.
Dengan kecepatan mencapai 140 kemasan per menit, mesin ini menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menjaga konsistensi kualitas kemasan.
Keunggulan Utama
Kecepatan tinggi dan hasil presisi
ZL
180WF dilengkapi sistem kontrol otomatis dan sensor presisi yang menjaga akurasi setiap pengisian produk. Mesin ini mampu menghasilkan kemasan cepat tanpa mengorbankan kestabilan hasil, sangat sesuai untuk industri dengan volume produksi besar. Desain higienis berbahan stainless steel
Seluruh bodi mesin terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan, tahan korosi, dan sesuai dengan standar kebersihan industri makanan. Material ini menjamin umur pakai mesin yang lebih panjang serta tampilan profesional di area produksi. Kontrol digital yang mudah dioperasikan
Panel kontrol modern memudahkan operator dalam mengatur suhu sealing, panjang kemasan, serta kecepatan kerja mesin. Tampilan layar digital memberikan informasi real
time untuk memastikan setiap proses berjalan dengan optimal. Sistem pengisian otomatis
Hopper dan sistem dosing bekerja otomatis untuk memastikan setiap kemasan berisi produk dengan takaran yang seragam. Teknologi ini membantu mencegah pemborosan bahan baku dan menjaga konsistensi berat isi. Kinerja stabil dan hemat energi
Mesin dirancang dengan konsumsi daya efisien sebesar 5.05 kW dan tekanan kerja 6.0 Kg/cm². Performa tinggi dan efisiensi energi menjadikan mesin ini ideal untuk penggunaan jangka panjang di lini produksi. Fitur keamanan lengkap
Dilengkapi tombol Emergency Stop dan sistem perlindungan otomatis untuk mencegah kerusakan akibat kelebihan beban atau gangguan teknis. Desain ini memberikan rasa aman bagi operator selama proses produksi.
Aplikasi Produk
ZL
180WF dapat digunakan di berbagai sektor industri, seperti industri makanan untuk produk gula, snack, kopi, garam, dan biji
bijian. Mesin ini juga banyak digunakan dalam industri kimia untuk pupuk granul atau bahan tambahan industri, serta di sektor farmasi dan herbal untuk pengemasan granul obat dan jamu instan.
Selain itu, mesin ini juga cocok untuk UMKM maupun pabrikan yang ingin beralih dari sistem pengemasan manual ke otomatis.
Mengapa Pengusaha Memilih ZL
180WF
Mesin ini meningkatkan efisiensi produksi hingga tiga kali lipat dibandingkan metode manual. Proses pengemasan menjadi lebih cepat, presisi, dan konsisten. Penggunaan mesin ini membantu menekan biaya tenaga kerja, mengurangi kesalahan takaran, serta menghasilkan tampilan kemasan yang seragam dan menarik di pasaran.
Kesimpulan
ZL
180WF High Speed Vertical Granule Packaging Machine adalah solusi ideal bagi pengusaha yang ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dengan sistem pengemasan otomatis. Mesin ini menggabungkan kecepatan, ketepatan, serta desain higienis untuk mendukung produktivitas dan daya saing produk di pasar. Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan