POWERPACK High Speed Rotor Pump Filling Machine with Mixer

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Accuracy (g)±10
Frequency (Hz)50
Hopper Dimensions (mm)600x380x500
Machine Dimensions (mm)1.100x480x950
Main Motor Power (W)2600 (Filling)
Mixer Motor Power (W)750 (Hopper)
Nozzle diameter (mm)51
Voltage (V)220
Volume Hopper (L)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin High Speed Rotor Pump Filling Machine With Mixer SAM
35 adalah solusi ideal untuk industri makanan dan minuman yang membutuhkan pengisian produk dengan tingkat akurasi tinggi, kapasitas besar, dan hasil yang konsisten. Mesin ini dirancang khusus untuk saus dengan partikel, bahan kental, serta produk dengan campuran granular seperti saus cabai, sambal dengan biji, bumbu dasar hotpot, hingga minyak cabai.
Kegunaan Mesin
Mengisi saus, pasta, dan bumbu cair kental yang mengandung potongan atau partikel tanpa merusak teksturnya. Cocok digunakan untuk pengemasan produk makanan siap saji, bumbu dapur, sambal, saus botol, maupun kemasan sachet. Membantu mempercepat proses produksi dengan hasil pengisian yang stabil, presisi, dan higienis.
Keutamaan Fitur
Digital Display Panel
Panel digital yang mudah dipahami untuk memantau kinerja mesin. One Key Switch Operation
Operasi dengan satu tombol, praktis, dan mendukung berbagai pilihan fungsi. Rotor Pump Technology
Menggunakan pompa rotary dengan keunggulan: ukuran kecil, kecepatan pengisian tinggi, dan rentang volume pengisian yang dapat diatur secara luas. Catatan: Jangan menjalankan mesin tanpa produk (idling), karena dapat merusak rotor pump. Sistem Katup Piston Anti
Tetes
Menjamin hasil pengisian lebih bersih tanpa produk terbuang akibat tetesan sisa. Hopper Dilengkapi Sistem Pencampur
Menggunakan motor 750W dengan pengatur kecepatan, memastikan bahan tetap homogen dan tidak mengendap selama proses pengisian. Kontrol Canggih dengan Motor Servo & PLC
Memberikan kendali presisi pada volume pengisian, cocok untuk produk dengan standar kualitas tinggi. No Leakage & No Pollution
Dilengkapi dengan pilihan seal Teflon dan mechanical seal, menjamin aliran produk tanpa kebocoran, tetap higienis dengan material stainless steel 304 food grade. Pengoperasian Fleksibel
Mesin bisa dijalankan dengan pedal kaki atau sensor cahaya, memudahkan operator saat bekerja dengan beban produksi besar. Hemat Energi dan Udara
Konsumsi udara hanya ≤0,1 m³/menit karena dilengkapi katup elektrik anti
tetes. Opsi Hopper dengan Pemanas
Hopper dapat dilengkapi pemanas untuk menjaga suhu produk agar tetap optimal saat diisi, terutama untuk bahan kental yang mudah mengeras.
Keunggulan Mesin
Presisi Tinggi: Akurasi pengisian hingga ±1 gram, meminimalisir kesalahan takaran. Kapasitas Luas: Volume pengisian fleksibel mulai dari 5 ml hingga 100.000 ml. Konstruksi Food Grade: Material stainless steel 304 higienis dan mudah dibersihkan. Tidak Bocor, Tidak Mencemari Produk: Desain modern menjaga kualitas produk tetap terjaga. Produktivitas Tinggi: Mendukung produksi skala industri dengan hasil yang konsisten. Serbaguna: Mampu menangani berbagai jenis produk dari cair, kental, hingga saus dengan partikel.
Mesin ini Cocok untuk : 
Industri makanan & minuman skala besar: produsen saus, sambal, kecap, bumbu instan, hingga minyak cabai. UMKM dan pabrik skala menengah: yang ingin meningkatkan efisiensi produksi dengan hasil presisi. Perusahaan pengemasan makanan: yang membutuhkan mesin serbaguna untuk berbagai jenis produk cair dan kental.
Dengan kombinasi teknologi rotor pump berkecepatan tinggi, sistem pencampuran homogen, digital panel modern, dan fitur anti
tetes higienis, mesin ini menjadi pilihan tepat untuk bisnis yang mengutamakan kecepatan produksi, kualitas produk, serta efisiensi biaya operasional. Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan