POWERPACK Gear Pump Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
ControlPLC Touch Screen + Waterproof Panel
Filling Accuracy (%)± 1
Flow Rate (L/minute)7.5
Hopper Capacity (L)30 / 40 (Adjustable)
MaterialFood Grade Stainless Steel
Maximum Charging Capacity (ml)2000
Minimum Charging Capacity (ml)5
Nozzle Caliber (mm)25 (Customizable)
Power (W)400
Production Capacity (bottle/minute)10 to 30
TypeSemi-Automatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CLB
7.5 Semi
Automatic Gear Pump Filling Machine adalah mesin pengisian cairan dan pasta semi
otomatis yang menggunakan sistem gear pump presisi tinggi dengan penggerak servo motor 400W. Mesin ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan hasil pengisian yang cepat, akurat, higienis, dan efisien.
Dengan laju alir hingga 7,5 liter per menit dan akurasi pengisian ±1%, mesin ini dapat digunakan untuk berbagai produk cair maupun kental. Setiap putaran motor menghasilkan 3 ml, sehingga volume pengisian dapat diatur secara presisi. Sebagai ilustrasi, pengisian 1 liter air hanya membutuhkan waktu 8 detik. Mesin ini ideal digunakan untuk pengisian produk cair, semi
cair, maupun kental. Cocok untuk berbagai industri:
Makanan & Minuman: saus, madu, selai, kecap, sirup, pasta. Kosmetik & Personal Care: lotion, shampoo, shower gel, essential oil. Farmasi & Kimia: obat cair, deterjen, cairan pembersih, bahan kimia cair.
Keunggulan
Presisi tinggi – Servo motor dan gear pump memastikan volume pengisian akurat dan stabil. Cepat & efisien – 1 liter terisi hanya dalam 8 detik, dengan kapasitas produksi 10–30 botol/menit. Fleksibel – Rentang pengisian mulai dari 5 ml hingga 2000 ml sesuai kebutuhan. Mudah dioperasikan – Dilengkapi kontrol layar sentuh PLC dan panel kontrol tahan air. Higienis & tahan lama – Material stainless steel food grade, dilengkapi mechanical seal dinamis
statis yang mudah dibersihkan dan tahan bocor. Anti
gelembung – Sistem pengisian dapat diatur cepat di awal lalu lambat di akhir. Mudah perawatan – Unit pompa dapat dibongkar pasang untuk pembersihan. Data penyimpanan – Dapat menyimpan hingga 10 set parameter pengisian. Opsional – Bisa ditambahkan hopper untuk produk pasta atau diintegrasikan dengan conveyor line untuk produksi massal.
Dengan kombinasi presisi, kecepatan, dan fleksibilitas, CLB
7.5 menjadi pilihan tepat untuk usaha UMKM, industri makanan, kosmetik, farmasi, maupun kimia yang membutuhkan mesin filling semi
otomatis dengan kualitas tinggi dan daya tahan lama. Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan