POWERPACK Desktop Liquid Paste Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp60.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
Filling Accuracy (%)±1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desktop Liquid Paste Filling Capping Machine with Conveyor GTZ
3000CS adalah mesin filling dan capping otomatis yang dirancang khusus untuk pengisian cairan maupun pasta kental ke dalam botol secara cepat, presisi, dan higienis. Mesin ini cocok digunakan di berbagai industri seperti makanan & minuman, kosmetik, farmasi, hingga kimia, terutama bagi pelaku usaha yang mengutamakan efisiensi dan konsistensi hasil pengemasan.
Desain Modern & Sistem Otomatisasi Canggih
Mesin ini dilengkapi dengan layar sentuh (Touch Screen Display Control) yang memudahkan operator dalam melakukan pengaturan volume pengisian, kecepatan, dan sistem capping. Semua pengaturan dapat dilakukan secara digital, sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan mudah dipantau.
Bagian kontrol mesin mengadopsi komponen pneumatik berkualitas tinggi dari Taiwan (AIRTAC / Star), serta sensor fotoelektrik dari Jerman (LEUZE atau SICK) dan Jepang (Panasonic) yang memastikan setiap botol terdeteksi secara akurat sebelum proses pengisian dan penutupan dimulai. Hal ini mengurangi risiko tumpahan dan meningkatkan efisiensi kerja.
Kinerja Presisi dan Konsisten
GTZ
3000CS menggunakan sistem pengisian tipe pompa (Pump Type Filling Principle) dengan akurasi pengisian ±1%, sehingga volume cairan atau pasta yang dimasukkan ke dalam botol tetap stabil dan seragam di setiap siklus.
Mesin ini didukung oleh servo motor yang dapat disesuaikan kecepatannya, memungkinkan operator mengontrol laju pengisian sesuai dengan jenis produk dan kebutuhan produksi.
Dengan kapasitas pengisian mulai dari 10 hingga 10.000 ml, mesin ini sangat fleksibel untuk berbagai ukuran botol dan jenis produk, mulai dari cairan encer seperti minuman, hingga cairan kental seperti saus, madu, lotion, atau gel.
Fungsi Capping Otomatis dengan Sistem Cakar (Claw Type)
Selain pengisian, GTZ
3000CS juga dilengkapi dengan 1 kepala capping otomatis yang menggunakan sistem claw type, berfungsi untuk menutup botol dengan kuat dan presisi. Sistem ini memastikan tutup botol terpasang rapat tanpa merusak ulir atau bentuk tutup, cocok untuk berbagai jenis material botol seperti plastik (PET/HDPE) maupun kaca.
Kecepatan kombinasi proses pengisian dan penutupan mencapai 900–1000 botol per jam (berdasarkan botol 300 ml), menjadikannya solusi ideal untuk usaha yang ingin meningkatkan kapasitas produksi dengan tetap mempertahankan kualitas.
Material Kuat & Higienis
Seluruh bodi luar mesin dibuat dari stainless steel 304, material yang dikenal tahan karat, mudah dibersihkan, dan aman untuk produk makanan maupun kosmetik.
Dengan desain desktop compact dan konveyor bawaan berukuran panjang 120 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 60 cm, mesin ini tidak membutuhkan ruang besar dan mudah diintegrasikan ke lini produksi yang sudah ada.
Fleksibel untuk Berbagai Jenis Botol
GTZ
3000CS mampu menyesuaikan diri dengan beragam bentuk dan ukuran botol dalam batas tertentu. Operator hanya perlu menempatkan botol pada area konveyor untuk dilakukan pengukuran otomatis sebelum proses pengisian dan penutupan. Sistem sensor akan menyesuaikan posisi dan memastikan setiap botol berada tepat di bawah nozzle dan kepala capping. Fitur produk tidak tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan