Spesifikasi
| Frequency (Hz) | 50 |
|---|---|
| Maximum Package Length (mm) | 180 |
| Minimum Package Width (mm) | 150 |
| Packing Speed (bags/minute) | 1 to 15 |
| Sealing Method | Hot Press Sealing |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KL
150 Automatic Pre
Made Pouch Bag Packing Machine merupakan mesin pengemas modern yang dirancang untuk memudahkan proses pengisian dan penyegelan produk ke dalam kemasan pouch siap pakai (pre
made pouch). Mesin ini sangat ideal untuk pelaku usaha di berbagai sektor industri
Dengan sistem kerja otomatis dan teknologi kontrol canggih, KL
150 membantu Anda mempercepat proses produksi sekaligus meminimalkan kesalahan manusia dalam pengemasan.
Keunggulan KL
150
Pengemasan Otomatis dan Presisi Tinggi
Mesin ini bekerja secara otomatis mulai dari pengisian hingga penyegelan, memastikan hasil kemasan yang rapi, seragam, dan memiliki tingkat presisi tinggi. Kualitas Komponen Premium
Dilengkapi dengan komponen listrik dari merek ternama seperti Schneider, Delixi, AirTac, dan Huibang, mesin ini menjamin keandalan dan umur pakai yang panjang. Sistem Kontrol Modern dan Responsif
Menggunakan touchscreen Kunlun Tongtai 7”, operator dapat dengan mudah mengatur parameter pengemasan, memantau suhu sealing, serta mengontrol kecepatan produksi secara real time. Kinerja Stabil dan Aman
Dengan dukungan sistem pengontrol suhu Huibang dan relay berkualitas tinggi, proses sealing berjalan konsisten tanpa risiko overheating, menjaga integritas kemasan dan isi produk.
Aplikasi Industri
KL
150 sangat cocok digunakan pada berbagai lini usaha dengan bahan kering, seperti aneka bumbu bubuk, kopi, dan teh.
Mengapa Memilih KL
150?
Meningkatkan produktivitas dengan sistem otomatis penuh Mengurangi biaya tenaga kerja dan risiko human error Memberikan hasil kemasan profesional dan higienis Siap digunakan untuk berbagai ukuran dan jenis pouch Dukungan komponen berkualitas yang mudah dirawat
KL
150 Automatic Pre
Made Pouch Bag Packing Machine adalah investasi cerdas bagi pengusaha yang ingin meningkatkan efisiensi, memperkuat branding lewat kemasan profesional, dan menstandarkan kualitas produksi dengan sistem yang andal serta hemat energi. Fitur produk tidak tersedia
150 Automatic Pre
Made Pouch Bag Packing Machine merupakan mesin pengemas modern yang dirancang untuk memudahkan proses pengisian dan penyegelan produk ke dalam kemasan pouch siap pakai (pre
made pouch). Mesin ini sangat ideal untuk pelaku usaha di berbagai sektor industri
Dengan sistem kerja otomatis dan teknologi kontrol canggih, KL
150 membantu Anda mempercepat proses produksi sekaligus meminimalkan kesalahan manusia dalam pengemasan.
Keunggulan KL
150
Pengemasan Otomatis dan Presisi Tinggi
Mesin ini bekerja secara otomatis mulai dari pengisian hingga penyegelan, memastikan hasil kemasan yang rapi, seragam, dan memiliki tingkat presisi tinggi. Kualitas Komponen Premium
Dilengkapi dengan komponen listrik dari merek ternama seperti Schneider, Delixi, AirTac, dan Huibang, mesin ini menjamin keandalan dan umur pakai yang panjang. Sistem Kontrol Modern dan Responsif
Menggunakan touchscreen Kunlun Tongtai 7”, operator dapat dengan mudah mengatur parameter pengemasan, memantau suhu sealing, serta mengontrol kecepatan produksi secara real time. Kinerja Stabil dan Aman
Dengan dukungan sistem pengontrol suhu Huibang dan relay berkualitas tinggi, proses sealing berjalan konsisten tanpa risiko overheating, menjaga integritas kemasan dan isi produk.
Aplikasi Industri
KL
150 sangat cocok digunakan pada berbagai lini usaha dengan bahan kering, seperti aneka bumbu bubuk, kopi, dan teh.
Mengapa Memilih KL
150?
Meningkatkan produktivitas dengan sistem otomatis penuh Mengurangi biaya tenaga kerja dan risiko human error Memberikan hasil kemasan profesional dan higienis Siap digunakan untuk berbagai ukuran dan jenis pouch Dukungan komponen berkualitas yang mudah dirawat
KL
150 Automatic Pre
Made Pouch Bag Packing Machine adalah investasi cerdas bagi pengusaha yang ingin meningkatkan efisiensi, memperkuat branding lewat kemasan profesional, dan menstandarkan kualitas produksi dengan sistem yang andal serta hemat energi. Fitur produk tidak tersedia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
