KENNAMETAL Harvi Chamfered 5 Flutes

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Corner Chamfer Width (mm)0.4
Effective Cutting Diameter (mm)12
GradeKCPM15A
Number of Flutes5
Overall Length (mm)83
Shank Diameter (mm)12
Usable Length (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan