Dextone Lem Tetes Instan Glue

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorClear
Drying Time (s)3 to 15
Specific Gravity (g/cm³)1.03
Temperature Resistance (°C)145
Type201 Professional Grade 20
Viscosity (cPs)1 to 5
Volume (ml)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem satu komponen dengan kualitas industri yang memiliki waktu kering yang sangat cepat. Mempunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Tekstur lem yang cair dapat merekatkan berbagai macam permukaan. Cocok untuk material seperti metal, plastik, porselain, keramik dan kayu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan