Dextone Lem Kuning Bond 777

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Density (g/volume)0.85
Heat Resistance (°C)65
Open Time (minute)10 to 20
Size (kg)2.5
Solid Content (%)16±2
Storage Life (month)±12
ToxicityNon-toxic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem Dextone Contact Adhesive adalah lem kuning yang diformulasikan khusus yang biasanya dipakai untuk merekatkan kulit asli, karet (busa), kayu, formika, vinyl, karpet, dll._x000D_
Lem Dextone Contact Adhesive dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat yang baik dan tahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan