LIVEO Electric Laundry Automatic Basic

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Length (cm)225x2 pipe rods
MaterialAluminum (Anti-Rust)
Maximum Load (kg)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi ideal untuk apartemen dan rumah minimalis! Dengan dua batang pipa yang dapat diperpanjang dari 119cm menjadi 180cm, serta pipa tambahan untuk ruang tambahan, jemuran ini praktis dan hemat tempat. Setiap batang pipa mampu menahan beban hingga 15kg, cocok untuk berbagai jenis cucian. Selain itu, jemuran ini tahan karat dan dilengkapi dengan kawat sling baja untuk kekuatan ekstra. Nikmati kemudahan penyesuaian ketinggian dengan remote dan lampu terintegrasi. Jemuran ini merupakan pilihan yang handal untuk pengeringan tanpa repot.
Fitur
- Cocok untuk penghuni apartemen dan rumah minimalis.
- 100% Anti Karat
- Kawat sling baja
- Panjang 225cm x 2 batang pipa
- Tahan beban sampai 15 kg/batang pipa
- Cocok untuk penghuni apartemen/yg tdk mempunyai ruangan yg luas untuk menjemur
- Bisa naik turun pakai remote
- Terdapat lampu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan