Spesifikasi
| Color | Elegant Silver |
|---|---|
| Load Capacity (kg) | Up to 30 |
| Material | Aluminum (Anti-Rust) |
| Packing Size (cm) | 62x15x123 |
| Product Size (cm) | 106x59x11 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jemuran Butterfly Drying Rack LV-717 – Solusi Jemur Pakaian Lebih Mudah & Elegan!
Pernah pusing karena pakaian menumpuk, jemuran sempit, atau gampang berkarat?
Sekarang nggak lagi!
Dengan LV-717 Butterfly Drying Rack, kegiatan menjemur jadi lebih praktis, rapi, dan pastinya menyenangkan.
Kenapa Harus LV-717?
Kokoh – Terbuat dari aluminium premium, kuat menahan beban hingga 30kg, anti karat, dan tahan lama.
Desain Kupu-Kupu yang Fleksibel – Bisa dilipat, dibuka lebar, serta diatur hingga 4 level ketinggian sesuai kebutuhan.
Hemat Ruang & Rapi – Saat tidak digunakan, tinggal lipat! Cocok untuk rumah minimalis.
Multifungsi – Bisa jemur pakaian, sprei, handuk besar, bahkan sepatu sekalipun.
Nyaman & Aman – Kaki penopang stabil, tidak mudah goyah, dan aman digunakan.
Bayangkan, semua pakaian keluarga bisa dijemur sekaligus, lebih cepat kering, lebih rapi, dan rumah pun jadi terlihat lebih tertata.
Saatnya tinggalkan jemuran lama yang bikin ribet. Ganti ke LV-717, biar menjemur pakaian jadi lebih mudah, rapi, dan stylish!
Pernah pusing karena pakaian menumpuk, jemuran sempit, atau gampang berkarat?
Sekarang nggak lagi!
Dengan LV-717 Butterfly Drying Rack, kegiatan menjemur jadi lebih praktis, rapi, dan pastinya menyenangkan.
Kenapa Harus LV-717?
Kokoh – Terbuat dari aluminium premium, kuat menahan beban hingga 30kg, anti karat, dan tahan lama.
Desain Kupu-Kupu yang Fleksibel – Bisa dilipat, dibuka lebar, serta diatur hingga 4 level ketinggian sesuai kebutuhan.
Hemat Ruang & Rapi – Saat tidak digunakan, tinggal lipat! Cocok untuk rumah minimalis.
Multifungsi – Bisa jemur pakaian, sprei, handuk besar, bahkan sepatu sekalipun.
Nyaman & Aman – Kaki penopang stabil, tidak mudah goyah, dan aman digunakan.
Bayangkan, semua pakaian keluarga bisa dijemur sekaligus, lebih cepat kering, lebih rapi, dan rumah pun jadi terlihat lebih tertata.
Saatnya tinggalkan jemuran lama yang bikin ribet. Ganti ke LV-717, biar menjemur pakaian jadi lebih mudah, rapi, dan stylish!
Feature
Bottom shelf + shoe holder, adjustable 4 levelsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
