OnePro Jemuran Balkon Prima

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Length (cm)78 to 140
MaterialStainless Steel
Maximum Load (kg)15
Packaging Size (cm)44x4x82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tinggal di apartemen gak bisa jemur karna balkon sempit?
Gunakan jemuran balkon OP-AC8101 dari OnePro, jemuran ini sangat praktis tidak perlu dibor hanya digantung dibalkon apartemen kamu dan bisa langsung digunakan. Jemuran ini panjangnya bisa diextend lho disesuaikan dengan balkon yg ada. Terbuat dari bahan Stainless Steel Anti Karat dan karet Anti Slip agar tidak mudah bergeser dan aman untuk balkon kaca.
Fitur
- Anti Karat
- Panjang bisa disesuaikan (78-140cm)
- Lebar hole bisa disesuaikan
- Tahan Beban 15kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan