Barton Heavy Duty Manual Hydraulic Tube Pipe Bender

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Bending AngleMax. 90°
Bending Radius (mm)42-97
Bending Range (mm)6-22 (1/4-7/8inch)
Packing Dimension (mm)520x120x420
Pipe MaterialCopper, Aluminium, Steel, Stainless Steel, PVC
Pump SystemHydraulic Manual Operation
Wall Thickness of Pipe (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package Includes:
- Plastic Box x1
- HHW-22B x1
- Bending Shoes 6-22mm x7 pcs
- Counter Former x3
- Manual Instruction x1
- Quality Certificate x1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan