JENA BIOSCIENCE Total RNA Purification Kit

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ShippingShipped at Ambient Temperature
Storage ConditionsStore at ambient temperature
TypeColumn Kit (50 preparations)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
Buffer PP-210S : 50 preps
- Lysis Buffer: 26 ml (add 260 μl 2-ME)
- Activation Buffer: 6 ml
- Blood Washing Buffer: add 32 ml (final volume 40 ml)
- First Washing Buffer: add 8 ml (final volume 40 ml)
- Second Washing Buffer: add 32 ml (final volume 40 ml)
- Elution Buffer: 5 ml
Use
For general laboratory use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan