Eurobio OmniPur 10X PBS Liquid Concentrate

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Size (ml)1000
Typewithout Ca or Mg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PBS buffer is used as a washing solution during Western Blot manipulations, in immunology and in cell culture.
RUO
1 x 1 l
+15°C/+30°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan