CARSON Digital Zoom Microscope

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)3.1x3.1x5.1
Effective Monitor (inch)21
Magnification86x to 457x
Specimen Base Accessories3 Blank Slides, 1 Prepared Specimen Slide, Forceps, Eyedropper, and USB Cable
TypezPix 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mikroskop Digital USB zPix 300 86x-457x dengan Kamera Terintegrasi dan Pengambilan Video, MM-940 adalah mikroskop digital USB zoom 2 megapiksel yang kuat yang menampilkan gambar yang diperbesar langsung di layar komputer Anda. Pembesaran efektif 86x-457x yang mengesankan (pada monitor 21inch) memungkinkan Anda melihat detail objek biasa yang tidak pernah Anda ketahui keberadaannya! Ambil gambar untuk disimpan dengan mengklik tombol. Anda bahkan dapat merekam video fokus dekat dan mengirimkannya ke teman dan keluarga Anda. Gunakan lampiran dasar untuk melihat slide yang telah disiapkan atau lepaskan alas dan letakkan mikroskop pada permukaan apa pun untuk mengungkapkan detail yang sangat halus. Mikroskop digital USB zPix 300 akan memberikan jam hiburan yang menarik dan mendidik untuk orang dewasa dan anak-anak.
Use
Compatible for Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP SP2+ and all Mac OS. A USB 2.0/3.0 port is required. * DOES NOT WORK WITH TABLETS *

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan