Elabscience Catalase (CAT) Activity Assay Kit

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AccuracyCV inter-assay = 5.1% | CV intra-assay = 3.1%
Assay100
Assay time1h 30m
Detection ModeColorimetric Method
Detection Range (U/ml)0.27 to 155.4
Detection ToolSpectrophotometer (405 nm)
Research AreaOxidative stress
Sample TypeSerum, Plasma, Cells, Tissue
Sensitiviy (U/ml)0.27
Volume Sample (ml)0.1 to 0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kit Assay Aktivitas Catalase (CAT) - 100 Assay Catalase (CAT) Activity Assay Kit dari Elabscience, Cat.No.: E-BC-K031-S. Kit ini menggunakan prinsip deteksi reaksi CAT yang memecah H2O2. Reaksi ini dapat dihentikan dengan molybdate amonium. Residu H2O2 bereaksi dengan molybdate amonium untuk menghasilkan kompleks kuning. Aktivitas CAT dapat dihitung dari produksi kompleks kuning pada 405 nm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan