KENNAMETAL Carbide Drill B071A

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Drill Diameter (mm)2.3
Flute Length (mm)37.2
GradeKCU10
Overall Length (mm)78
Shank Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan