Peetpen Zoomable Flashlight

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Battery18650 Li-ion (1200mAh)
Body MaterialAluminum Alloy
Impact Resistance (m)1
Maximum Beam Distance (m)249
OutputHigh(550LM)-Low(55LM)-Strobe(550LM)-SOS(55LM)
Size (mm)175.7x37
Utilization1xOSRAM P8 LED
Waterproof LevelIP64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan