Granberg Touchscreen Compatible Assembly Glove

Sebelum PPN:
Rp99.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Granberg 114.0766 Powerfit merupakan pilihan unggul untuk kebutuhan perlindungan tangan dengan beragam keunggulan yang menjadikannya pilihan ideal.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Berikut adalah deskripsi produk ini:
Direkomendasikan untuk Penggunaan Layar Sentuh. Sarung tangan ini direkomendasikan untuk digunakan saat mengoperasikan perangkat layar sentuh, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan teknologi modern.
Pegangan Oli yang Bagus. Didesain dengan pegangan oli yang luar biasa, hingga memberikan kontrol dan keamanan ekstra saat berurusan dengan bahan berminyak.
Pegangan Basah dan Kering. Memberikan pegangan optimal dalam kondisi basah maupun kering, sehingga memberikan fleksibilitas dan keamanan dalam berbagai lingkungan kerja.
Ketahanan Abrasi yang Luar Biasa. Kombinasi ketahanan abrasi yang luar biasa dengan ketangkasan dan kemudahan bernapas, dalam hal ini membuatnya cocok untuk tugas-tugas yang memerlukan perlindungan tinggi dan fleksibilitas.
Teknologi Busa Nitril Mikro-Kapiler Paten. Menggunakan teknologi busa nitril mikro-kapiler yang dipatenkan, sehingga memberikan tingkat perlindungan yang optimal sambil memastikan kenyamanan dan fleksibilitas.
Lapisan Nylon 18-Gauge Ekstra Tipis. Dengan lapisan nilon 18-gauge ekstra tipis, sarung tangan ini memastikan kelembutan dan fleksibilitas ekstra, sehingga meminimalkan ketebalan namun tetap memberikan perlindungan yang kuat.
Sanitized® untuk Pencegahan Pertumbuhan Bakteri. Diolah dengan teknologi Sanitized® untuk mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga memberikan perlindungan tambahan dan meningkatkan kesegaran selama penggunaan jangka panjang.
Standar OEKO-TEX® 100. Memenuhi standar OEKO-TEX® 100, menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan aman dan bebas zat kimia berbahaya, dalam hal ini menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan dan aman untuk digunakan.
Sarung Tangan Safety Granberg 114.0766 Powerfit adalah solusi perlindungan tangan yang canggih, menghadirkan kombinasi optimal antara keamanan, kenyamanan, dan inovasi teknologi.
PRODUCT DETAILS
Liner material:Nylon/Spandex®
Coating material:Nitrile
Grip:Dry, Wet, Oil
Glove fit:Tight fit
Size:6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
STANDARDS AND APPROVALS
OEKO-TEX® Standard 100
EN 407:2004
EN 388:2003
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
CE Cat.II
INDUSTRY
Agriculture
Automotive
Building and Construction
Forestry
Logistics and Warehousing
Maintenance
Oil, Gas and Mining
Pulp and Paper
Retail
PROTECTION AND RESISTANCE
Abrasion Resistant
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Granberg 114.0766 Powerfit – Touchscreen Compatible Gloves ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan