Prolockey Steel Shackle Safety Padlock

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Body Size (mm)37x45x20
Key Retaining FeatureWhen the shackle is open, the key can’t be removed
Lock BodyNylon
Lock ShackleChrome plated
Size (cm)9x4x2
StandardsCertificates of ISO9001, ISO45001, CE, ATEX, ROhs test reports, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Prolockey P38S Steel Shackle Safety Padlock adalah Gembok Pengaman Nonkonduktif Belenggu Baja dengan panjang 1-1/5 inci (38mm).
Fitur
Spesifikasi Produk
a) Prolockey P38S adalah gembok pengunci terbuat dari badan nilon yang diperkuat, tahan suhu dari -20℃ hingga +120℃. Belenggu baja berlapis krom, memastikan kekuatan dan deformasi tidak mudah patah.
b) Mendukung Fitur Penahan kunci: Ketika belenggu terbuka, kunci tidak dapat terlepas.
c) Pencetakan laser dan ukiran logo tersedia jika perlu.
d) 11 warna tersedia dalam stok: merah, kuning, hijau, biru, oranye, hitam, putih, coklat, ungu, biru tua, abu-abu. Tersedia juga dalam warna lain jika membutuhkan.
e) Desain unik Prolockey dengan paten.
f) Prolockey memiliki sertifikat laporan pengujian ISO9001, ISO45001, CE, ATEX, ROhs, dll.
g) Gembok Prolockey memiliki keamanan tinggi 12-pin, tersedia hingga 400.000 pcs mekanisme penguncian berbeda. Ini banyak penggunaan dalam industri kimia, listrik, otomotif, dll.
Variasi lain mengenai bahan badan kunci: nilon PA66 Bahan belenggu: tersedia baja, nilon, dan baja tahan karat. Panjang belenggu: tersedia 25mm, 38mm dan 76mm.
Gembok pengunci mendukung sistem kunci seperti di bawah ini:
1) Keyed Differ (KD): Kunci pada setiap gembok yang unik dan hanya dapat terbuka dengan kuncinya sendiri. Oleh karenanya ini sempurna untuk aplikasi penguncian sederhana dan sejumlah titik isolasi energi.
2) Keyed Alike (KA): Setiap gembok di set dapat terbuka dengan kunci yang sama. Akibatnya, ini akan mengurangi untuk membawa kunci dalam jumlah yang banyak. Ideal untuk individu atau perdagangan yang bertanggung jawab atas beberapa mesin atau titik isolasi.
3) Master Keyed (KAMK/KDMK): Setiap kelompok kunci (KA/KD) dapat terbuka dengan kunci utama. Oleh karena itu ini sangat berguna untuk sistem kompleks yang lebih besar ketika memerlukan akses pengawasan yang lebih besar.
4) Grand Master Keyed (GMK): Satu kunci dapat membuka semua kelompok kunci dalam sistem. Berguna ketika memerlukan pengawasan atau akses manajerial ke semua kunci
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Prolockey P38S Steel Shackle Safety Padlock ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan