Sapro Safety Rain Suit

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorYellow
Key FeaturesZipper, studs
MaterialPVC 0.35mm, Pollyester
Reflective stripe5cm width on jacket and pants

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cuaca buruk tidak boleh menghalangi aktivitas luar ruangan Anda lagi. Dengan Jas Hujan Safety Ocean by Sapro, Anda akan memiliki perlindungan yang andal dan tampilan modis dalam satu paket.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Jas Hujan Safety Ocean by Sapro – Kombinasi Elegan Antara Perlindungan dan Gaya
Jas hujan ini terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi berketebalan 0,35 mm, yang menjadikannya sangat tahan lama dan tahan terhadap air. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang kebocoran air yang mengganggu saat hujan turun. Dengan Jas Hujan Safety Ocean, Anda dapat melanjutkan perkerjaan Anda tanpa khawatir basah kuyup.
Warna kuning cerah yang khas dari jas hujan ini bukan hanya memancarkan gaya, tetapi juga membuat Anda lebih terlihat di tengah hujan lebat atau cuaca yang buruk.
Jas Hujan Safety Ocean juga didesain dengan resleting yang kuat untuk memudahkan penggunaan. Tidak perlu lagi berjuang untuk mengenakannya. Cukup zip, dan Anda siap untuk menghadapi hujan. Kancing clip memberikan perlindungan ekstra agar air hujan tidak membasahi pengguna.
Fitur Penting Tambahan
Salah satu fitur paling penting dari jas hujan ini adalah garis reflektif selebar 5 cm yang terletak pada bagian baju dan celananya. Ini adalah detail keamanan yang sangat penting. Bahkan dalam kondisi minim cahaya atau di malam hari, Anda akan tetap terlihat oleh pekerja lainnya. Keamanan Anda adalah prioritas kami.
Produk Safety Rainsuit Ocean by Sapro ini juga tersedia dalam berbagai ukuran, sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik Anda yang bertubuh kecil maupun besar, kami memiliki ukuran yang tepat untuk Anda.
Jadi, jangan biarkan cuaca buruk menghalangi pekerjaan Anda. Dengan Jas Hujan Safety Ocean by Sapro, Anda dapat melindungi diri Anda dengan gaya. Pesan sekarang dan nikmati perlindungan terbaik dan tampilan yang modis dalam satu paket. Ayo, tetap tampil safety dan menawan dalam cuaca yang tidak bersahabat!
 
Spesifikasi Produk :
Bahan : PVC 0,35 mm, Polyester
Warna: Kuning
Ukuran : M, L, XL
Reflective Strip : 5cm pada bagian jaket dan celana
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Jas Hujan Safety Ocean by Sapro ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan