Bullard Safety Helmet with FlexGen Ratchet AboveView

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Accessories SlotYes
ClassClass E and G
MaterialHigh Density Polyethylene (HDPE)
Replaceable Brim VisorGrey
Size (cm)30x26x17
StandardsANSI/ISEA Z89.1-2014
Suspension FlexGen Ratchet
TypeType I
VentedNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AboveView™ menampilkan pelindung tembus pandang yang memungkinkan pengguna melihat bahaya di atas kepala. Dipatenkan AboveView ™ Full-Brim Hard Hat dirancang dengan pinggiran lebar untuk meningkatkan perlindungan dan dilengkapi dengan slot aksesori untuk berbagai macam penggunaan
Fitur
Helm Safety Bullard Aboveview 3 Rib Hard Hat adalah inovasi luar biasa dalam perlindungan kepala di lingkungan kerja yang menghadapi berbagai risiko dan bahaya potensial. Bullard, perusahaan terkemuka dalam industri keselamatan, telah merancang helm ini dengan cermat untuk menyediakan perlindungan terbaik sambil mempertahankan kenyamanan dan visibilitas yang unggul.
Fitur Utama:
Desain Dengan 3 Ribs: Helm Safety Bullard ini menonjolkan dirinya dengan desain unik yang melibatkan tiga rusuk di bagian atas helm. Ini tidak hanya memberikan perlindungan ekstra terhadap benturan dari atas, tetapi juga menciptakan celah udara untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar kepala pengguna. Ini membantu menjaga kenyamanan dalam cuaca panas.
Visor Transparan: Salah satu fitur paling mencolok dari Helm Safety Bullard Aboveview™ adalah visor transparan yang melengkapi helm. Visor ini memberikan visibilitas yang luar biasa tanpa mengorbankan perlindungan. Sehingga, dengan visor ini, pengguna dapat melihat ke atas tanpa perlu mengangkat helm, meningkatkan kesadaran situasional dan keamanan.
Suspensi yang Disesuaikan: Suspensi helm yang dapat disesuaikan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran helm agar pas dengan kepala mereka. Ini membantu memastikan helm tetap aman dan nyaman, bahkan selama aktivitas kerja yang intens.
Perlindungan Maksimal: Helm Bullard Aboveview memenuhi atau bahkan melebihi standar keselamatan internasional seperti ANSI Z89.1 dan CSA Z94.1. Ini memberikan perlindungan puncak terhadap benturan, serpihan, dan bahaya lainnya yang mungkin terjadi di tempat kerja.
Ringan dan Tahan Lama: Helm ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang ringan namun tahan lama, sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang di berbagai kondisi kerja yang keras.
Pilihan Warna: Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang memungkinkan pengguna memilih sesuai dengan preferensi atau tuntutan lingkungan kerja.
Helm Safety Bullard Aboveview 3 Rib Hard Hat adalah pilihan ideal untuk pekerja di berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan, manufaktur, dan sektor-sektor lain yang membutuhkan perlindungan kepala yang kuat dan visibilitas yang tinggi. Dengan desain inovatif, perlindungan tingkat tinggi, dan kenyamanan yang luar biasa, helm ini menjadikan keselamatan Anda sebagai prioritas utama di tempat kerja yang berbahaya.
Full Specification :
Standard : ANSI/ISEA Z89.1-2014
Type and Class : Type I, Class E and G
Country of origin : Made in the USA
Weight with suspension : 448 grams
Dimensions : Width 266 mm, Length 324 mm, Height 158 mm
Shell Material : High Density Polyethylene (HDPE)
Headband Sizes : 52 cm-64 cm (6.5″-8″)
Points of Attachment : Four
Vertical Adjustments : 2 front, 2 rear for a personal, secure fit
Available Suspension : FlexGen™ Ratchet Suspension
Crown Strap Material : Nylon
Crown Strap Width : 2 cm
Brow Pad Material : Vinyl / Cotton
Replaceable Brow Pad : Yes
Replaceable brim visor : Clear / Grey / Yellow
Accessory Slots : Yes
Chin Strap Attachment : Yes
 
Helm Safety MSA Fullbrim
 
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Helm Safety Bullard Aboveview ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan