Sapro Safety Goggles with Clear Lens
#Grup produk P117998922
Spesifikasi
| Approval | ANSI Z87.1 |
|---|---|
| Key Features | Anti Fog, Frame Silicon, Tali Bisa disesuaikan |
| Lens | Clear |
| Material | Polycarbonat |
| Size (cm) | 30x10x5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
High-quality materials : Polycarbonate Clear lens, good visual effect, effective UV blocking. Our stylish goggles can effectively reduce eye exposure risk, giving eyes a comfortable environment.
Fitur
SAPRO Safety Goggle ClearPelindung mata dengan bahan berkualitas tinggi: Lensa Polycarbonate Clear, efek visual yang baik, pemblokiran UV yang efektif. Kacamata bergaya kami dapat secara efektif mengurangi risiko paparan mata, memberikan kenyamanan pada mata. Pelindung mata ini sangat direkomendasikan untuk pekerjaan proyek dan pabrik agar terhindar dari sengatan cahaya yang tajam atau benda material seukuran atom.
Tentang
Safety Goggle High-quality materials : Polycarbonate Clear lens, good visual effect, effective UV blocking. Our stylish goggles can effectively reduce eye exposure risk, giving eyes a comfortable environment.
Deskripsi
– Ergonomic Design, metal-free accessories, more secure and comfortable
– Anti Fog
– Indirect Ventilation
– Anti-liquid spalshing
– Anti Impact
– Lens Polycarbonat
– Meets the high impact requirements of ANSI Z87.1 2003
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Goggle SAPRO Clear ini
ABOUT
Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek,
Deskripsi
Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata pelindung sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata pelindung sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata pelindung sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata pelindung sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek, Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata pelindung sinar UV, kacamata proyek. Melindunga mata, safety goggle clear, kacamata anti sinar UV, kacamata proyek,
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Sapro%20Safety%20Goggles%20with%20Clear%20Lens/pmP117998922-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
