UNIVET Safety Glasses Technical 5X1 RX
#Grup produk P117998843
Spesifikasi
| Frame Color | Dark grey/Green (Frame Only) |
|---|---|
| Key Features | Temples with SoftPad technology adjustable in length, Patented soft nose-pad adjustable in height, Lens integrated side-shields |
| Standards | EN166 |
| Type | Frame Only |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Univet 5X1 RX – Technical adalah kacamata safety prescription yang sanggup memberikan kenyamanan dan perlindungan optimal bagi para profesional. Dengan desain futuristik dan fitur-fitur canggih, sehingga kacamata ini menjadi pilihan ideal bagi Anda yang membutuhkan perlindungan mata yang andal dan fleksibel.
Fitur
Gagang dengan Teknologi SoftPad yang Dapat Disesuaikan PanjangnyaSalah satu keunggulan utama Univet 5X1 RX – Technical adalah gagang yang dilengkapi dengan teknologi SoftPad yang dapat disesuaikan panjangnya. Teknologi ini memastikan Anda dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah Anda, sehingga memberikan kenyamanan maksimal saat menggunakannya dalam waktu yang lama. SoftPad juga memberikan bantalan yang lembut di belakang telinga, mengurangi tekanan pada kulit.
Bantalan Hidung Lembut yang Dapat Disesuaikan Ketinggiannya
Bantalan hidung yang lembut dan dapat disesuaikan ketinggiannya merupakan fitur lain yang membuat Univet 5X1 RX – Technical begitu nyaman digunakan. Anda dapat mengatur ketinggian bantalan hidung sesuai dengan bentuk hidung Anda, sehingga kacamata tetap terpasang dengan kokoh tanpa menyebabkan tekanan pada hidung.
Pelindung Samping Lensa Terintegrasi: Perlindungan Maksimal
Perlindungan ekstra bagi mata Anda oleh Pelindung samping lensa yang terintegrasi. Pelindung samping ini menyatu dengan desain kacamata, sehingga tidak mengganggu pandangan Anda. Dengan adanya pelindung samping, Anda dapat bekerja dengan lebih aman dan juga percaya diri.
Lensa Prescription Kustomisasi: Penglihatan Optimal
Univet 5X1 RX – Technical dapat dilengkapi dengan lensa prescription yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan Anda. Dengan demikian, Anda dapat bekerja dengan nyaman dan produktif tanpa harus mengganti-ganti kacamata.
Mengapa Memilih Univet 5X1 RX – Technical?
Kenyamanan Maksimal: Teknologi SoftPad dan bantalan hidung yang dapat disesuaikan memberikan kenyamanan sepanjang hari.
Fleksibilitas: Sesuai dengan berbagai bentuk wajah.
Perlindungan Optimal: Cakupan area yang luas dan pelindung samping terintegrasi, sehingga memastikan keamanan mata Anda.
Desain Futuristik: Tampil gaya dan juga modern saat bekerja.
Kualitas Terjamin: Univet adalah merek terkemuka dalam industri safety eyewear, sehingga Anda dapat yakin akan kualitas produk ini.
Univet 5X1 RX – Technical adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari kacamata safety prescription yang menggabungkan kenyamanan, gaya, dan juga perlindungan. Sehingga dengan kacamata ini, Anda dapat bekerja dengan produktif dan aman tanpa harus mengorbankan kenyamanan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UNIVET%20Safety%20Glasses%20Technical%205X1%20RX/nfP117998843-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
