UNIVET Safety Glasses Technical 555
#Grup produk P117998825
Spesifikasi
| Color | Black (Frame) |
|---|---|
| Key Features | Wide coverage area, Overmoulded temples made of non-slip rubber, Integrated side-shields (Frame Only) |
| Standards | EN166 |
| Type | Frame Only |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Univet 555 adalah kacamata safety prescription yang dirancang dengan fokus pada perlindungan menyeluruh dan kenyamanan pengguna. Desainnya yang simpel namun efektif membuatnya menjadi pilihan ideal bagi Anda yang bekerja di lingkungan yang membutuhkan perlindungan mata sehari-hari.
Fitur
Cakupan Area yang Luas: Perlindungan 360 DerajatUnivet 555 menawarkan cakupan area yang luas, melindungi mata Anda dari segala arah. Desain bingkai yang thoughtfully crafted memastikan mata Anda terlindungi dari partikel debu, serpihan, percikan cairan, atau benturan kecil yang tidak terduga. Dengan kacamata ini, hasilnya Anda dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas Anda.
Gagang Karet Anti Selip: Kenyamanan Sepanjang Hari
Gagang kacamata Univet 555 terbuat dari karet anti selip yang memberikan kenyamanan ekstra. Desain ini memastikan kacamata tetap terpasang dengan kokoh di kepala Anda, bahkan saat Anda beraktivitas secara aktif. Anda tidak perlu khawatir kacamata akan bergeser atau jatuh saat bekerja.
Pelindung Samping Terintegrasi: Pertahanan Tambahan
Univet 555 memberikan perlindungan ekstra bagi mata Anda dengan pelindung samping yang terintegrasi. Pelindung samping ini menyatu dengan bingkai kacamata, sehingga tidak mengganggu pandangan Anda. Dengan adanya pelindung samping, hasilnya Anda dapat bekerja dengan lebih aman dan percaya diri.
Mengapa Memilih Univet 555?
Desain Simpel dan Elegan: Desain minimalis yang tidak mencolok sehingga membuatnya cocok untuk berbagai lingkungan kerja.
Nyaman : Gagang karet anti selip memberikan kenyamanan sepanjang hari.
Perlindungan Optimal: Cakupan area yang luas dan pelindung samping terintegrasi memastikan keamanan mata Anda.
Kualitas Terjamin: Univet adalah merek terkemuka dalam industri safety eyewear, sehingga Anda dapat yakin akan kualitas produk ini.
Univet 555 adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari kacamata safety prescription yang sederhana, nyaman, hingga memberikan perlindungan maksimal. Sehingga dengan kacamata ini, Anda dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas Anda tanpa harus khawatir akan keselamatan mata.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UNIVET%20Safety%20Glasses%20Technical%20555/mxP117998825-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
