Spesifikasi
| Approval | ANSI Z87.1 |
|---|---|
| Key Features | Ultra comfort, Safety-driven Design, Metal Free Hinges |
| Material | Polycarbonate+TPE |
| Personal Fit | Adjustable length and angle |
| Size (cm) | 15x5x5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Safety Glasses Bullard SE4 adalah kacamata safety yang memiliki desain pada bagian hidung bermaterial ganda yang terintegrasi untuk menambah kenyamanan dan stabilitas. Kacamata pelindung berkontur untuk aliran udara yang lebih besar dan dibentuk dari bahan dielektrik untuk sifat anti-statis yang unggul. Cocok untuk atlet atau pekerja umum dengan pekerjaan yang sangat fisik yang membutuhkan desain anti selip yang tahan lama dan tangguh untuk kacamata keselamatan mereka.
Fitur
Safety Glasses Bullard SE4 adalah kacamata safety yang memiliki desain pada bagian hidung bermaterial ganda yang terintegrasi untuk menambah kenyamanan dan stabilitas. Kacamata pelindung berkontur untuk aliran udara yang lebih besar, serta terbuat dari bahan anti-statis yang unggul. Sehingga cocok untuk atlet atau pekerja umum dengan pekerjaan yang sangat fisik yang membutuhkan desain anti selip yang tahan lama dan tangguh untuk kacamata keselamatan mereka.Kacamata Safety Dielektrik dengan Engsel Bebas Logam
Membantu melindungi mata Anda dari busur listrik yang mungkin terbentuk saat Anda bekerja pada kabel listrik, alat berat, dan lingkungan kerja. Bahan frame dari Polycarbonate yang kuat terhadap benturan namun memiliki berat yang ringan sehingga nyaman untuk penggunaan dalam waktu yang lama. Anda dapat menyesuaikan sudut dan panjang gagang kaca mata sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan.
Aliran Udara Hebat, Sangat Nyaman
Bantalan empuk mulai dari batang alis, batang hidung hingga bantalan hidung memberikan kenyamanan luar biasa dan melindungi dari cedera. Desain semi-rimless untuk tampilan terbuka ke bawah dengan sistem ventilasi tidak langsung untuk aliran udara yang baik.
Super Elastisitas
Batang alis yang super lentur dan tangguh memberikan pemasangan yang paling nyaman dan fleksibel. Desain berbasis keselamatan memiliki bantalan menonjol pada permukaan sehingga memungkinkan aliran udara saat yang pas di wajah untuk meminimalkan kabut.
Safety Glasses Bullard SE4 Specification
Standard: ANSI/ISEA Z87.1
Lens: 99,99% UV Protection, Optical Correct, High Velocity Impact, High Mass Resistant, Anti-Scratch, Anti-Fog, Material Polycarbonate
Color Lens: Clear, Smoke
Vision: Full wrap around with 8 curved base lens provides more coverage, without the distraction of seams or traditional type side shields
Frame: Material Polycarbonate, Co-injected brow cushion makes exceptional comfort and protects from injury. The bulged pads on cushion surface allow air flow while wearing snugly to the face in order to minimize lens fogging
Nose piece: Polycarbonate+TPE, Dual-material nose piece integral to nose bridge & frame secures the glasses to your face without slipping
Temple: Material Polycarbonate+TPE,
Dual-material temples – Polycarbonate temple with ultra-soft TPE nose pad for all-day comfort
Personalized Fit: Angle and length adjustable design for customized fitting
Screw: Material Polycarbonate, metal free design
Standards: ANSI/ISEA Z87.1
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Safety Glasses Bullard SE4 ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Bullard%20Safety%20Glasses%20SE4%20Sporty/mfP117998807-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
