Sapro Safety Glasses Owl Series
#Grup produk P117998782
Spesifikasi
| Approval | ANSI Z87.1 |
|---|---|
| Key Features | Anti scratch, Anti Fog, Sporty look |
| Material | Polikarbonat |
| Size (cm) | 15x5x5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kacamata Safety Seri OWL menawarkan semua keunggulan Kacamata Safety. Seri OWL dilengkapi dengan lapisan eksklusif kami untuk perlindungan tahan lama terhadap kabut dan goresan serta mencakup semua kegiatan yang memerlukan paparan cahaya tinggi dan rendah secara bergantian.
Fitur
Kacamata Safety Sapro Owl dengan Lensa Hitam adalah solusi perlindungan mata yang andal dan stylish untuk lingkungan kerja yang memerlukan perlindungan ekstra terhadap radiasi cahaya dan serpihan. Produk ini menggabungkan gaya modern dengan keamanan yang optimal. Berikut adalah deskripsi produknya:Deskripsi Produk Kacamata Safety Sapro Owl dengan Lensa Hitam:
Kacamata Safety Sapro Owl dengan Lensa Hitam adalah pilihan ideal untuk mereka yang mencari kombinasi sempurna antara perlindungan mata dan gaya yang trendi. Dengan lensa hitam yang menawan, kacamata ini memberikan perlindungan tambahan terhadap sinar matahari dan cahaya berlebihan, serta tampilan yang modern dan keren. Berikut adalah fitur-fitur utama yang membuatnya unggul:
Lensa Hitam. Lensa hitam yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi memberikan perlindungan ekstra terhadap radiasi cahaya berbahaya, sinar UV, dan matahari yang menyilaukan. Lensa ini juga melindungi mata Anda dari debu, serpihan, bahan kimia, atau risiko lain yang mungkin ada di tempat kerja.
Anti-Kabut. Kacamata ini dilengkapi dengan teknologi anti-kabut yang canggih, sehingga Anda tetap dapat melihat dengan jelas bahkan dalam kondisi lingkungan yang lembap atau panas. Penglihatan Anda tidak akan terganggu oleh embun atau kabut.
Tahan Guncangan. Desain kuat dan tahan guncangan memberikan perlindungan maksimal terhadap benturan dan bahaya di lingkungan kerja yang keras.
Bingkai Nyaman. Bingkai ergonomis yang ringan memberikan kenyamanan sepanjang hari. Desain yang nyaman ini mengurangi ketidaknyamanan yang mungkin terjadi saat penggunaan jangka panjang.
Perlindungan UV. Lensa Hitam memberikan perlindungan terhadap sinar UV yang berbahaya, melindungi mata Anda dengan optimal dibanding kacamata dengan lensa bening/transparan.
Sertifikasi Keselamatan. Kacamata Sapro Owl dengan Lensa Hitam telah memenuhi standar keselamatan internasional dan lokal, sehingga menjadikannya pilihan yang andal untuk melindungi mata Anda di tempat kerja.
Kacamata Safety Sapro Owl dengan Lensa Hitam adalah kombinasi sempurna antara gaya dan keamanan. Dengan desain yang fungsional dan modern, kacamata ini bukan hanya alat pelindung mata yang handal, tetapi juga aksesori fashion yang mengesankan. Lindungi mata Anda dengan gaya dengan Kacamata Safety Sapro Owl dengan Lensa Hitam.
Safety Glasses SAPRO Owl Black Lens SPY-0016-01 Specification
The Gentlemen Model without Compromise. Keep Sporty
OWL of fers all the advantages of OWL and is equipped with our exclusive coating for
long-lasting protection against fog and scratch. In order to cover all activities requiring
alternating high and low light exposure.
Ultra-Wraparound Frame
PC/TPR Co-Injected Temples
Panoramic Field Of Vision
No Metal Parts
Sporty Design
Comfortable
Ultra-Wraparound Protection
Anti Scratch & Anti Fog
Approval ANSI Z87.1
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Sapro Owl Black Lens ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Sapro%20Safety%20Glasses%20Owl%20Series/lqP117998782-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
