Sapro Safety Glasses Husky Series
#Grup produk P117998746
Spesifikasi
| Approval | ANSI Z87.1 |
|---|---|
| Key Features | Anti scratch, Anti Fog, Lensa lebar |
| Material | Polikarbonat |
| Size (cm) | 15x5x5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Simple Model For Genuine Protector and Sporty
Fitur
SAPRO SPY-0015-01 Husky Black LensKacamata pelindung SAPRO Husky Black Lens SPY-0015-01 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. Pelindung mata yang digunakan untuk pekerjaan berat seperti proyek dan pabrik mengurangi cahaya flash dan matahari.
Keunggulan SPY-0015
Made entirely of highly-resistant polycarbonate, Husky is the perfect value option.
Sporty Design
Comfortable, Two Material
Two Material Colored Temples
Ultra-Wraparound Protection
No Metal Part
In-Built Side Shields
Anti Scratch
Anti Fog
Approval ANSI Z87.1
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk SAPRO SPY-0015-01 Husky Black Lens ini
SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal proyek. Kacamata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret. SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal pelindung mata proyek. Kaca pelindung mata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret. SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal proyek. Kacamata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret. SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal pelindung mata proyek. Kaca pelindung mata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret.
SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal pelindung mata proyek. Kacamata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret.SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal pelindung mata proyek. Kaca mata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret.SAPRO Kacamata pelindung SAPRO Husky Clear Lens SPY-0015-02 tanpa bahan metal dan di desain elegant dan sporty. SAPRO kacamata pelindung transparan, kacamata tanpa bahan metal proyek. Kacamata proyek. Kacamata anti fog, kacamata kenyamanan proyek. kacamata anti baret.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Sapro%20Safety%20Glasses%20Husky%20Series/kqP117998746-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
