UNIVET Safety Glasses High Comfort 506 UP
#Grup produk P117998728
Spesifikasi
| Frame Color | Black/Green. |
|---|---|
| Key Features | Nose pad set-up, Adjustment of temples in length, Adjustment of temples in inclination and Rubber Terminal, Anti-Scratch + Anti-Fog (KN – Vanguard PLUS) and In/Out G65. |
| Lens Color | Clear |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Size (cm) | 15x5x5 |
| Standards | EN166, EN170 and EN172. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Univet 506 UP menghadirkan perbaikan teknis dan estetika. Lensa panorama dan balutannya tersedia dengan lapisan Vanguard Plus untuk performa unggul di segala kondisi. Pelipis dengan ujung karet dan panjang serta kemiringannya dapat disesuaikan, kemampuan adaptasi total dari bantalan hidung, dan rangkaian warna cerah baru memungkinkan penyesuaian perangkat tingkat tinggi.
Fitur
Univet 506 UPKacamata Safety Univet 506 UP adalah pilihan sempurna untuk perlindungan mata yang maksimal dalam lingkungan kerja yang menuntut. Dengan fitur-fitur canggih dan desain yang ergonomis, pastinya kacamata ini menawarkan perlindungan yang optimal sambil tetap memprioritaskan kenyamanan pengguna.
Salah satu fitur utama dari kacamata Safety Univet 506 UP adalah ketersediaan lensa dengan lapisan Vanguard PLUS. Lapisan ini memberikan perlindungan tambahan terhadap kabut dan goresan, sehingga memastikan visibilitas yang optimal bahkan dalam kondisi lingkungan yang paling ekstrim sekalipun.
Pelipis kacamata dapat disesuaikan panjang dan kemiringannya, sehingga memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengguna untuk menyesuaikan kacamata sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Tentunya ini membantu menciptakan perlindungan yang lebih baik dan meningkatkan kenyamanan selama penggunaan.
Kenyamanan dan kesesuaian optimal juga dicapai berkat bantalan hidung lembut yang dapat disesuaikan. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan bantalan hidung, pastinya kacamata ini dapat dikenakan dengan nyaman oleh berbagai bentuk wajah, menjaga kenyamanan pengguna dalam jangka waktu yang panjang.
Lensa panorama dan sampul memberikan perlindungan samping yang lebih baik, sehingga memastikan bahwa mata Anda terlindungi dari berbagai risiko di sekitar lingkungan kerja. Fitur ini sangat penting, karena mampu untuk mengurangi kemungkinan terpapar partikel yang dapat membahayakan mata.
Tip terminal lunak dirancang untuk menghilangkan tekanan lokal yang mungkin terjadi saat penggunaan kacamata dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini membantu mengurangi ketidaknyamanan dan membuat pengguna dapat fokus pada tugas mereka tanpa gangguan.
Dengan teknologi bingkai yang canggih, kacamata Safety Univet 506 UP menawarkan kombinasi sempurna antara perlindungan, kenyamanan, dan kinerja. Ini adalah pilihan yang ideal untuk para pekerja yang membutuhkan perlindungan mata yang handal dalam lingkungan kerja yang beragam.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UNIVET%20Safety%20Glasses%20High%20Comfort%20506%20UP/k8P117998728-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
