Sapro Safety Glasses Eagle Series
#Grup produk P117998700
Spesifikasi
| Approval | ANSI Z87.1 |
|---|---|
| Key Features | Anti scratch, Anti Fog, Sporty look, Soft Nose pad |
| Material | Polikarbonat |
| Size (cm) | 15x5x5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kacamata Safety Sapro Eagle Safety Glass dengan Lensa Hitam adalah perlengkapan penting bagi para profesional yang bekerja di berbagai industri yang memerlukan perlindungan mata yang handal. Dengan kombinasi desain yang stylish, kenyamanan maksimal, dan perlindungan tingkat tinggi, kacamata safety ini memberikan keamanan yang tak tertandingi dalam berbagai lingkungan kerja.
Fitur
Kacamata Safety Sapro Eagle Safety Glass dengan Lensa Hitam adalah perlengkapan penting bagi para profesional yang bekerja di berbagai industri yang memerlukan perlindungan mata yang handal. Dengan kombinasi desain yang stylish, kenyamanan maksimal, dan perlindungan tingkat tinggi tersebut, sehingga kacamata safety ini memberikan keamanan yang tak tertandingi dalam berbagai lingkungan kerja.Fitur Utama:
Lensa Hitam Berkualitas Tinggi. Kacamata Safety Sapro Eagle ini memiliki lensa hitam berkualitas tinggi yang memberikan perlindungan optimal terhadap sinar UV dan cahaya berlebih. Lensa hitam juga mengurangi silau dan kelelahan mata, membuatnya cocok untuk pekerjaan di bawah sinar matahari terang.
Perlindungan Maksimal. Kacamata ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap partikel kecil, serpihan, debu, dan bahan kimia ringan yang dapat membahayakan mata. Mereka memenuhi standar keamanan industri tertinggi, sehingga Anda dapat bekerja dengan keyakinan penuh.
Desain Ergonomis. Kacamata Safety Sapro Eagle memiliki desain yang ergonomis, termasuk bingkai yang nyaman dan lapisan pelindung di bagian dalam untuk mencegah terkena goresan. Desain ini memungkinkan pemakaian yang lama tanpa rasa tidak nyaman.
Pegangan yang Kuat. Kacamata ini memiliki pegangan yang kuat di bagian samping untuk mencegah terlepasnya kacamata saat Anda bergerak atau melakukan aktivitas yang intens. Dalam hal ini memastikan bahwa kacamata tetap aman di wajah Anda.
Desain Stylish. Dengan bingkai hitam yang elegan, kacamata Sapro Eagle Safety Glass juga memiliki tampilan yang stylish. Anda tidak hanya melindungi mata Anda tetapi juga tampil modis saat melakukannya.
Universal Fit. Kacamata ini dirancang untuk pas di berbagai jenis wajah dan ukuran kepala, sehingga dapat digunakan oleh berbagai orang.
Fleksibilitas Penggunaan. Kacamata ini cocok untuk berbagai lingkungan kerja, termasuk konstruksi, industri manufaktur, pertanian, pekerjaan lapangan, dan sebagainya.
Kacamata Safety Sapro Eagle adalah perlengkapan yang sangat dianjurkan untuk keselamatan mata Anda di tempat kerja. Dengan perlindungan tingkat tinggi, kenyamanan, dan desain yang stylish, Anda dapat menjalankan tugas Anda dengan keyakinan penuh sambil tetap menjaga mata Anda terlindungi.
Spesifikasi SAPRO EAGLE SPY-0017-01:
Sporty Design
Comfortable, Two Material
Two Material Colored Temples
Ultra – Wraparound Protection
No Metal Part
Rubber Nose Pad
In – Build Side Shields
Anti Scrath & UV Protection
Anti Fog
Approvel ANSI Z87+
Safety Goggle Clear Lens
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Kacamata Safety Sapro Eagle Safety Glass Black Lens ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Sapro%20Safety%20Glasses%20Eagle%20Series/jgP117998700-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
