NIGHTSTICK Rechargeable Dual-Light Lantern
#Grup produk P117998588
Spesifikasi
| Beam Distance (high) (m) | 635 |
|---|---|
| Brightness | 300 (High DL Lumens) |
| Case Material | Engineered Polymer |
| Certifications | cULus, ATEX, and IECEx certified Intrinsically Safe |
| Compliance | Meets requirements of NFPA-1971-8.6 (2013) |
| Durability | Impact & chemical resistant |
| Modes | Flashlight/Floodlight/Dual-Light |
| Power Source | Li-ion Rechargeable |
| Safety | Explosion Proof |
| Size (cm) | 30x12x20 |
| Type | Viribus |
| Water Rating | IP-67 Dustproof/Waterproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nightstick XPR-5580G Rechargeable Lantern adalah lentera isi ulang VIRIBUS® 80 Intrinsically Safe Dual-Light yang merupakan senter, lampu sorot, dan Dual-Light 300 Lumen yang bersertifikat cULus, UKCA, ATEX Zone 0, dan IECEx aman secara intrinsik. Pengaturan senter menawarkan 3 pengaturan kecerahan yaitu 210, 100, dan 30 lumens dengan jarak pancaran hingga 635 meter. Sehingga sinar senter sangat cocok untuk menembus asap dan menerangi objek pada jarak jauh.
Fitur
Pengaturan lampu sorot memiliki 3 pengaturan kecerahan yang dapat dipilih pengguna yaitu 200, 100, dan Mode Bertahan hingga 30 lumen yang memberikan cukup cahaya dalam situasi darurat dengan waktu pengoperasian 65 jam. Mode Dual-Light memungkinkan pengguna untuk melihat objek dari kejauhan secara bersamaan, serta melihat tanah di depannya saat mereka berjalan atau bekerja.Deskripsi Produk
Nightstick XPR-5580G adalah senter serbaguna yang lengkap dengan teknologi terkini dan keunggulan yang menjadikannya pilihan utama untuk berbagai kebutuhan pencahayaan. Berikut adalah deskripsi produk beserta keunggulan-keunggulannya:
Sertifikasi Keamanan Intrinsik Internasional. Mendapatkan sertifikasi cULus, ATEX, hingga IECEx untuk keamanan intrinsik, Nightstick XPR-5580G memberikan keyakinan maksimal dalam penggunaannya di lingkungan yang penuh tantangan.
Teknologi LED Unggulan. Mengusung teknologi LED terdepan, senter ini menawarkan pencahayaan yang cerah, efisien energi, dan sehingga andal untuk berbagai situasi.
Senter/Lampu Sorot/Lampu Ganda. Dengan fungsi Senter/Lampu Sorot/Lampu Ganda, Nightstick XPR-5580G memberikan fleksibilitas tanpa batas sesuai dengan kebutuhan pencahayaan Anda.
Pengaturan Kecerahan yang Variatif. Menawarkan 3 pengaturan kecerahan yang dapat dipilih pengguna pada senter dan lampu sorot, termasuk mode bertahan hidup hingga 30 lumen, memastikan penyesuaian optimal dalam berbagai kondisi.
Reflektor Parabola Dalam yang Efisien. Reflektor parabola dalam berefisiensi tinggi menciptakan sinar senter yang tajam dan terfokus, sehingga memberikan pencahayaan maksimum dalam jarak jauh.
Lampu Ganda untuk Keserbagunaan dan Keselamatan. Dengan lampu ganda yang dapat menyala bersamaan, baik senter maupun lampu sorot, Nightstick XPR-5580G memberikan keserbagunaan pencahayaan maksimum dan meningkatkan keselamatan pengguna.
Konstruksi Kuat dan Tahan Lama. Dengan perumahan nilon polimer berisi kaca, senter ini tahan terhadap debu, air (dengan rating IP-67), tahan benturan, hingga bahan kimia, menjadikannya alat yang handal di berbagai kondisi lingkungan.
Sakelar Bodi Ganda. Dengan sakelar bodi ganda, Nightstick XPR-5580G memastikan pengoperasian yang mudah dan intuitif.
Memenuhi Standar Keamanan NFPA-1971-8.6 (2013). Sesuai dengan persyaratan keamanan yaitu NFPA-1971-8.6 (2013), senter ini memenuhi standar keamanan yang ketat.
Pengisi Daya Sesuai dengan NFPA-1901-14.1.10.2 (2016). Pengisi daya senter ini memenuhi persyaratan NFPA-1901-14.1.10.2 (2016), tentunya Nightstick memastikan konsistensi dan keandalan dalam pengisian daya.
Berseri untuk Identifikasi Pribadi. Dengan opsi berseri, Nightstick XPR-5580G memudahkan identifikasi pribadi dan manajemen peralatan.
Didukung oleh Baterai Lithium-ion. Ditenagai oleh baterai lithium-ion yang disertakan, senter ini menyediakan daya tahan yang handal untuk kebutuhan pencahayaan dalam jangka panjang.
Dengan , Nightstick XPR-5580G juga menegaskan kualitas dan keandalan produk ini, memberikan kepercayaan tambahan kepada pengguna dalam jangka panjang.
Maka dari itu, Nightstick XPR-5580G adalah solusi pencahayaan yang komprehensif dan andal untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan keamanan dan kinerja optimal.
Spesifikasi Produk
UPC: 017398805957
Multi-Function: Yes
High Lumens: 210
Medium Lumens: 100
Low Lumens: 30
Floodlight Lumens: 210
Flood Medium Lumens: 100
Flood Low Lumens: 30
High DL Lumens: 300
High Beam Distance (m): 635
Medium Beam Distance (m): 257
Low Beam Distance (m): 164
High Candela: 101,000
Medium Candela: 16,515
Low Candela: 6,705
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 12
Medium Runtime (h): 19
Low Runtime (h): 65
High Flood Runtime (h): 14
Medium Flood Runtime (h): 19
Low Flood Runtime (h): 65
High Dual-Light Runtime (h): 9.25
Charge Time (h): 5
Floodlight Color: White
Light Source: LED
Serialized: Y
Case Material: Engineered Polymer
Body Color: IS Green/Black
Quantity of Batteries: 1
Power Source: Li-ion Rechargeable
Package Contents: Light, charger, shoulder strap, lithium-ion battery, AC/DC power supplies
Dimensi
Length: 8.25 in (210 mm)
Width: 3.6 in (91 mm)
Depth: 5.5 in (140 mm)
Weight: 33 oz (936 g)
Head Diameter: 4.7 in (118 mm)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPR-5580G, Viribus 80 Rechargeable Dual-Light Lantern ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
