NIGHTSTICK Rechargeable Dual-Light Flashlight with Dual Magnet
#Grup produk P117998560
Spesifikasi
| Beam Distance (high) (m) | 178 |
|---|---|
| Brightness | 400 (High DL Lumens) |
| Case Material | Engineered Polymer |
| Certifications | cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, and MSHA listed Intrinsically Safe Permissible |
| Modes | Flashlight/Floodlight/Dual-Light™ |
| Power Source | Li-ion Rechargeable |
| Safety | Explosion Proof |
| Size (cm) | 22x8x13 |
| Type | Dual-Light (flashlight & floodlight on at the same time) |
| Water Rating | IP-67 Dustproof/Waterproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nightstick XPR-5522GMX adalah Senter Lampu Ganda yang dapat diisi ulang dengan magnet bebas genggam. Senter ini terdaftar pada cETLus, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA, KOSHA, dan MSHA dan secara intrinsik aman untuk penggunaan di lokasi berbahaya di atas dan di bawah tanah di mana mungkin terdapat gas dan debu yang mudah meledak. Ia menggunakan LED dengan nilai 240 lumens yang bekerja bersama dengan reflektor parabola dalam berefisiensi tinggi untuk menghasilkan sinar senter yang dapat menjangkau hingga jarak 178 meter. Lampu sorot tidak fokus 175 lumens terintegrasi dengan housing yang sempurna untuk penerangan jarak dekat.
Fitur
Selain itu, senter dan lampu sorot dapat menyala secara bersamaan untuk keserbagunaan maksimal. Sakelar bodi ganda menyediakan fungsi nyala sesaat atau terus-menerus untuk senter dan fungsi hidup/mati untuk lampu sorot. Magnet terintegrasi terletak di dasar pegangan dan klip saku, menyediakan penggunaan hands-free yang hampir tak terbatas. Lampu ini didukung oleh baterai isi ulang li-ion terintegrasi.Deskripsi Produk
Nightstick XPR-5522GMX adalah solusi penerangan canggih yang menonjol dengan fitur-fitur luar biasa, memenuhi standar keamanan tertinggi di lingkungan berbahaya. Berikut adalah keunggulan-keunggulan produk ini:
Sertifikasi Keamanan Tertinggi. Dengan sertifikasi cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, dan MSHA secara intrinsik aman, Nightstick XPR-5522GMX terdaftar untuk penggunaan di lingkungan yang mungkin mengandung gas dan debu yang mudah meledak.
Teknologi LED. Dengan teknologi LED mutakhir, memberikan penerangan yang cerah, efisien, dan andal.
Fleksibilitas Senter/Lampu Sorot/Lampu Ganda™. Produk ini bisa menjadi senter, lampu sorot, dan lampu ganda™, dalam hal ini memberikan keberagaman fungsionalitas sesuai kebutuhan Anda.
Senter Sesaat atau Terus-Menerus. Dengan mode senter sesaat atau terus-menerus, sehingga memberikan fleksibilitas penggunaan yang optimal.
Sinar Senter Terfokus Tajam. Dengan sinar senter terfokus tajam, ideal untuk penerangan jarak jauh dengan efisiensi tinggi.
Reflektor Parabola Dalam dengan Efisiensi Tinggi. Menggunakan reflektor parabola dalam yang dirancang untuk efisiensi tinggi, dalam hal ini dapat memaksimalkan keluaran cahaya.
Jarak Pancaran Efektif 150 Meter. Dengan jarak pancaran efektif hingga 150 meter, senter ini memberikan penerangan jarak jauh yang optimal.
Lampu Sorot Sinar Lebar untuk Jarak Dekat. Lengkap dengan lampu sorot sinar lebar yang tidak fokus, sehingga memberikan penerangan optimal untuk jarak dekat tanpa menyilaukan.
Lampu Ganda untuk Keserbagunaan dan Keamanan Maksimal. Kemampuan lampu ganda (senter & lampu sorot menyala secara bersamaan) memberikan keserbagunaan maksimal dan meningkatkan keamanan pengguna.
Magnet Terintegrasi dan Klip Saku. Lengkap dengan magnet terintegrasi yang kuat pada dudukan dan klip saku, sehingga memberikan berbagai opsi handsfree yang praktis.
Perumahan Polimer yang Direkayasa dan Pegangan Anti Selip. Desain perumahan polimer yang kokoh dan pegangan anti selip, dalam hal ini memastikan ketangguhan dan kenyamanan penggunaan.
Sakelar Bodi Ganda. Sakelar bodi ganda memudahkan pengoperasian dan pengaturan mode penerangan.
Tahan Debu/Tahan Air IP-67. Dengan rating IP-67, tahan debu dan tahan air, sehingga menjadikannya cocok untuk penggunaan dalam kondisi lingkungan yang keras.
Tahan Benturan & Bahan Kimia. Nightstick XPR-5522GMX tahan terhadap benturan dan bahan kimia, sehingga menjamin ketangguhan dalam penggunaan sehari-hari.
Klip Saku/Sabuk Bawaan dan Perlengkapan Lengkap. Dilengkapi dengan klip saku/sabuk bawaan, pengisi daya yang dapat dipasang di dinding/kendaraan. Selain itu, produk ini memiliki catu daya AC/DC, tali pengikat yang dapat dilepas, dan buku petunjuk.
Baterai Isi Ulang Lithium-ion Terintegrasi (Termasuk). Dengan baterai isi ulang lithium-ion terintegrasi yang disertakan, sehingga memberikan kenyamanan tanpa perlu membeli baterai tambahan.
. Memberikan kepastian jangka panjang dengan .
Nightstick XPR-5522GMX adalah pilihan yang sangat baik untuk kebutuhan penerangan Anda yang handal dan aman di lingkungan yang menuntut.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
